6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共立電子産業圧電素子 5個パック
35mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。 容量30000pF ±30%(@120Hz) 入力電圧(V)30p-p(max.) 周波数共振:2.9kHz±0.5 寸法(Φ×mm)35×0.58(t) インピーダンス(Ω)共振:300(max.)
1袋(5個)
559 税込615
4日以内出荷

共立電子産業圧電素子 5個パック
20mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。 容量30000pF ±30% (@120Hz) 入力電圧(V)30p-p(max.) 周波数共振:4kHz±0.5 寸法(Φ×mm)20×0.22(t) インピーダンス(Ω)共振:400(max.)
1袋(5個)
349 税込384
4日以内出荷

圧電ブザーは、3端子形の圧電振動板をもつ圧電サウンダに自励発振回路を組み合わせ一体化したものです。したがって直流電源(3.0~20Vdc)があれば手軽に発音します。また共振系を利用しているため、大音量が必要な警報器などにも使用できます。
用途ガスもれ警報器、防犯機器。エアコン、電子レンジ、炊飯ジャーなどマイコン家電商品。風呂ブザー、玩具、ゲーム機、教材用など簡単な電子機器 形状ピンタイプ 使用温度範囲(℃)-20~+70 消費電流(mA)16以下 発振周波数(kHz)3.6±0.5 保存温度範囲(℃)-20~+80 音圧レベル(dB)90以上 動作電圧DC3.0~15.0V
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

共立電子産業圧電素子 5個パック
31mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。 容量60000pF ±30%(@120Hz) 入力電圧(V)30p-p(max.) 周波数共振:1.7kHz±0.3 寸法(Φ×mm)31×0.22(t) インピーダンス(Ω)共振:600(max.)
1袋(5個)
459 税込505
4日以内出荷

共立電子産業圧電素子 5個パック
27mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。 容量28000pF ±30%(@120Hz) 入力電圧(V)30p-p(max.) 周波数共振:4kHz±0.5 寸法(Φ×mm)27×0.5(t) インピーダンス(Ω)共振:500(max.)
1袋(5個)
399 税込439
4日以内出荷

15mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。 容量14000pF ±30%(@120Hz) 入力電圧(V)30p-p(max.) 周波数共振:6kHz±1 寸法(Φ×mm)15×0.23(t) インピーダンス(Ω)共振:1000(max.)
1袋(5個)
289 税込318
4日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング