モノラル密閉型スピーカー(4Ω/5W)Seeed Studio5日以内出荷
オーディオアプリケーションに適した高性能スピーカー
ReSpeaker Liteと併用してスマートホームオーディオシステム、ロボット音声出力、DIYオーディオプロジェクトなどに使用できます。
その他【ディストーション】最大10%寸法(mm)50×45×22出力【S.P.L】88±3dB周波数【共振】Fb:125Hz±20%、Fo:500Hz±20%周波数範囲20kHz定格入力電力5.0W保管温度範囲(℃)-40~+65インピーダンス(Ω)4(±15%)動作温度範囲(℃)-20~+30最大入力電力(W)6