1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック増設アンプ ST302Pシリーズ
取付け:257.5×50、スピーカー外付けタイプ用の増設アンプ。最大30Wまで出力を増幅できる機器組込みBOX型増設アンプです。スピーカー出力に各種インピーダンス端子を設けておりますので、複数台のスピーカーを接続できます。オプションのマイクDM330Sを使用してマイク放送ができます。警報音出力中にマイク放送を行う場合、警報音を減音してマイク放送を優先するマイクミキシング回路がついています。再生音とマイク音を個別で音量調節できます。保護特性IP20(正方向取付け時)です。
質量(kg)5.5 定格消費電力(W)50,65, 65 出力インピーダンス(Ω)2・4・8・16・330 入力レベルライン:6.3V 100Ω製品質量 備考(0dB 1kΩに切り替え可能) 定格電圧範囲(V)DC24,19~29, AC110,90~120,, AC220,180~240
1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷

『報知器』には他にこんなカテゴリがあります