ホーンスピーカー :「MP3」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100~240(1)
DC12~24(1)
DC12~48(1)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーン型電子音報知器(MP3再生) EHVシリーズ
小さくなってもパワーは増大! お使いになられるシーンに合わせた2種類の音特性が設定可能。
質量(kg)1.25±10% 保護構造IP65(IEC 60529)条件:正方向取付 保存温度(℃)-30~60(湿度85%以下、結露なきこと) 取付場所屋内/屋外 使用周囲温度(℃)-20~50(湿度85%以下、結露なきこと) 音圧レベル(dB)アラーム最大: 110(開口部より正面方向/at 1m アラーム[プルル]再生時)、MP3EHV最大: 105(開口部より正面方向/at 1m-6dB 1kHz正弦波再生時) 再生チャンネルビット入力:8チャンネル/バイナリ入力:63チャンネル
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『報知器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング