報知器その他関連用品 :「抵抗 1ω」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)インターフェースコンバータ
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所屋内 取付方向正方向
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)リンクターミナル
PLCとの簡単、通信設定 高速通信(115200bps)に対応 データ更新時、高所作業の必要なし、LED表示で長時間メンテナンスフリー 接点入出力搭載、マニュアルレスで簡単設定、シンプルなシステム構築が可能
質量(g)350以下 消費電力(W)2以下 定格電圧(V)DC24 耐電圧AC1000V 1分間検知電流10mA(電源端子~ケース間) 使用湿度範囲35~85%RH結露なきこと 保存温度範囲(℃)-20~+70%(但し氷結しないこと) 耐ノイズ1μs・100nsパルス、1000Vp-p 動作周囲温度(℃)0~50 電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4 耐振動10~50Hz 方振幅 0.22m50~500Hz 加速度 21.6m/s(X,Y方向各2時間、Z方向4時間) 絶縁抵抗DC500V 1MΩ以上(電源端子~ケース間)
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)内蔵用スピーカ SPS
散光式警光灯用オプション、内蔵用スピーカです。
適合規格JIS C 5504-1992 耐電圧AC100Vにて1分間異常なきこと 対応機種NZシリーズ、AJシリーズ、HZシリーズ 絶縁抵抗(Ω)DC100Vにて1M以上 極性端子部表示 口径(mm)130±3×120±3
1台
26,980 税込29,678
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『報知器』には他にこんなカテゴリがあります