報知器その他関連用品 :「端子台」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所屋内
取付方向正方向
1個
¥6,598
税込¥7,258
89日以内出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
89日以内出荷
音声圧縮方式。MP3を採用。高音質再生、長時間再生ができます。内部メモリを搭載し、約8分間の音声データを記憶できます。SDカードを外部メモリとして使用すれば、240分の長時間再生ができます。(64kbit/sのMP3データ)。SDカードによる音声メッセージの書き換え。SDカードを使用して、付属のプレイリストエディタで音声メッセージを自由に書き換えることができます。また、本製品へ登録されている音声メッセージをSDカードへ読み出すことができます。再生モードの選択。5種類の再生モードを選択できます。減音機能。減音信号の入力に応じて、3段階の減音が可能です。(-10dB・-20dB・-30dB)。耐ノイズ性。入力信号取り込み時間を設定可能。(10/50msec)。取り込み時間を長くすることで耐ノイズ性を高めることができます。ノイズ対策ピンの設定により、環境に応じたノイズ対策ができます。配線と出力。配線には端子台を採用しており、コネクタ抜け等の心配がありません。スピーカー出力(2W/4W切替)、AUX出力、BUSY出力搭載。定格電圧:DC24V(電圧許容範囲DC19V~29V)
その他最大127メッセージ
タイププリント基盤タイプ
定格電圧(V)DC24
報知器その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。