報知器その他関連用品 :「LED DC24」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PLCとの簡単、通信設定
高速通信(115200bps)に対応
データ更新時、高所作業の必要なし、LED表示で長時間メンテナンスフリー
接点入出力搭載、マニュアルレスで簡単設定、シンプルなシステム構築が可能
質量(g)350以下
消費電力(W)2以下
定格電圧(V)DC24
耐電圧AC1000V 1分間検知電流10mA(電源端子~ケース間)
使用湿度範囲35~85%RH結露なきこと
保存温度範囲(℃)-20~+70%(但し氷結しないこと)
耐ノイズ1μs・100nsパルス、1000Vp-p
動作周囲温度(℃)0~50
電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4
耐振動10~50Hz 方振幅 0.22m50~500Hz 加速度 21.6m/s(X,Y方向各2時間、Z方向4時間)
絶縁抵抗DC500V 1MΩ以上(電源端子~ケース間)
1個
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所屋内
取付方向正方向
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。