2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日恵製作所ニコボイス
LED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
質量(kg)2.9 消費電力(W)15.3 定格電圧(V)AC100 最大出力(W)10 使用温度(℃)-10~40 音量最大105dB(at1m/1kHz) 表示部点滅、回転表示 電源コードプラグ付き※プラグの形状はロットにより変わる場合があります。 回転数(回/分)140 音声内容曲数:4 音量調節
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー電源と音声書き換え可能な回転灯付き音声合成報知器。MP3音声合成報知器ニコボイスのソーラータイプで電源が取れないところで使用ができます。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
付属品電池パック、防水コード(長さ 1000mm) 質量(kg)3.1 使用温度範囲(℃)-10~40 最大出力(W)10 音量最大105dB(at1m/1kHz) 表示部点滅、回転表示 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 寿命ソーラー:約10年、充電素子:約3年 点滅240回/分 連続動作時間4時間 回転数(回/分)140 音声内容曲数:8 音量調節
1個
93,980 税込103,378
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『報知器』には他にこんなカテゴリがあります