報知器その他関連用品 :「LED 黄色」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日恵製作所ニコボイス
LED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
質量(kg)2.9 消費電力(W)15.3 定格電圧(V)AC100 最大出力(W)10 使用温度(℃)-10~40 音量最大105dB(at1m/1kHz) 表示部点滅、回転表示 電源コードプラグ付き※プラグの形状はロットにより変わる場合があります。 回転数(回/分)140 音声内容曲数:4 音量調節
1個
42,980 税込47,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーLED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器 スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスパワーLED表示灯がついた報知器です。音声出力は2チャンネルあり、それぞれ最大2種、合計4種の音声を出力できます。それぞれのチャンネルで再生する音声は、ボディ背面のディップスイッチで設定。内蔵メモリは2MBあり、最大で約240秒まで再生可能です。(ビットレート64kbpsでチャンネルに関係なく音声1種の場合)本体にはあらかじめご要望の音声を登録して出荷可能です。また、音声データの入ったメモリーカードをメモリーカードスロットに装着するだけで簡単に書き換えができます。ご要望のメッセージや警報音をメッセージライブラリ情報より選んでいただき、メーカーにてデータを書き込んでメモリーカード(別売)で提供いたします。またMP3形式音源があれば、ユーザー様でも書き換え可能です。最大105dB(at1m/1kHz)の大音量タイプでボリュームで音量調整ができます。夜間時などボリュームを下げたいときに外部からの信号入力で、設定音量から約20dB減音する事ができます。発光色は赤黄緑青の4色から選べ、動作は回転表示が可能です。
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『報知器』には他にこんなカテゴリがあります