報知器その他関連用品 :「LED表示灯」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
質量(kg)2.9
消費電力(W)15.3
定格電圧(V)AC100
最大出力(W)10
使用温度(℃)-10~40
音量最大105dB(at1m/1kHz)
表示部点滅、回転表示
電源コードプラグ付き※プラグの形状はロットにより変わる場合があります。
回転数(回/分)140
音声内容曲数:4
音量調節〇
パワーLED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器
スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスパワーLED表示灯がついた報知器です。音声出力は2チャンネルあり、それぞれ最大2種、合計4種の音声を出力できます。それぞれのチャンネルで再生する音声は、ボディ背面のディップスイッチで設定。内蔵メモリは2MBあり、最大で約240秒まで再生可能です。(ビットレート64kbpsでチャンネルに関係なく音声1種の場合)本体にはあらかじめご要望の音声を登録して出荷可能です。また、音声データの入ったメモリーカードをメモリーカードスロットに装着するだけで簡単に書き換えができます。ご要望のメッセージや警報音をメッセージライブラリ情報より選んでいただき、メーカーにてデータを書き込んでメモリーカード(別売)で提供いたします。またMP3形式音源があれば、ユーザー様でも書き換え可能です。最大105dB(at1m/1kHz)の大音量タイプでボリュームで音量調整ができます。夜間時などボリュームを下げたいときに外部からの信号入力で、設定音量から約20dB減音する事ができます。発光色は赤黄緑青の4色から選べ、動作は回転表示が可能です。
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。