MP3音声メモリーカードを挿入し再生、音声書き換えも簡単。外部のスピーカーに接続使用します。コメントや警告音・効果音をMP3型式で保存したメモリーカードを本体スロットに挿入するだけで再生でき、データの書き換えも簡単に行なえます。
質量(kg)0.5
消費電力(W)9
定格電圧(V)DC24
最大出力(W)10
入力接点入力(ビット)
音声内容曲数:4
書込速度ビットレート:64kbps、最大240秒
1個
¥27,980
税込¥30,778
11日以内出荷
MP3音声メモリーカードを挿入し再生、音声書き換えも簡単。外部のスピーカーに接続使用します。コメントや警告音・効果音をMP3型式で保存したメモリーカードを本体スロットに挿入するだけで再生でき、データの書き換えも簡単に行なえます。
質量(kg)0.5
消費電力(W)9
定格電圧(V)DC24
最大出力(W)10
入力接点入力(バイナリ)
音声内容曲数:15
書込速度ビットレート:64kbps、最大240秒
1個
¥27,980
税込¥30,778
11日以内出荷
LED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
質量(kg)2.9
消費電力(W)15.3
定格電圧(V)AC100
最大出力(W)10
使用温度(℃)-10~40
音量最大105dB(at1m/1kHz)
表示部点滅、回転表示
電源コードプラグ付き※プラグの形状はロットにより変わる場合があります。
回転数(回/分)140
音声内容曲数:4
音量調節〇
ソーラー電源と音声書き換え可能な回転灯付き音声合成報知器。MP3音声合成報知器ニコボイスのソーラータイプで電源が取れないところで使用ができます。
付属品電池パック、防水コード(長さ 1000mm)
質量(kg)3.1
使用温度範囲(℃)-10~40
最大出力(W)10
音量最大105dB(at1m/1kHz)
表示部点滅、回転表示
使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池
寿命ソーラー:約10年、充電素子:約3年
点滅240回/分
連続動作時間4時間
回転数(回/分)140
音声内容曲数:8
音量調節〇
搭載できるメッセージは2つ、ユーザー書き換え可能。MP3音声に対応したコーン型スピーカー内蔵の音声再生器です。内蔵メモリ2MB、最大240秒(64kbpsの場合)の音声を書き込みできます。チャンネルは2CH、使用するメッセージは外部接点入力で選択できます。
最大出力(W)3
入力接点入力
音声内容曲数:2
ソーラー電源と音声書き換え可能な回転灯付き音声合成報知器。MP3音声合成報知器ニコボイスのソーラータイプで電源が取れないところで使用ができます。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
付属品電池パック、防水コード(長さ 1000mm)
質量(kg)3.1
使用温度範囲(℃)-10~40
最大出力(W)10
音量最大105dB(at1m/1kHz)
表示部点滅、回転表示
使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池
寿命ソーラー:約10年、充電素子:約3年
点滅240回/分
連続動作時間4時間
回転数(回/分)140
音声内容曲数:8
音量調節〇
パワーLED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器
スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスパワーLED表示灯がついた報知器です。音声出力は2チャンネルあり、それぞれ最大2種、合計4種の音声を出力できます。それぞれのチャンネルで再生する音声は、ボディ背面のディップスイッチで設定。内蔵メモリは2MBあり、最大で約240秒まで再生可能です。(ビットレート64kbpsでチャンネルに関係なく音声1種の場合)本体にはあらかじめご要望の音声を登録して出荷可能です。また、音声データの入ったメモリーカードをメモリーカードスロットに装着するだけで簡単に書き換えができます。ご要望のメッセージや警報音をメッセージライブラリ情報より選んでいただき、メーカーにてデータを書き込んでメモリーカード(別売)で提供いたします。またMP3形式音源があれば、ユーザー様でも書き換え可能です。最大105dB(at1m/1kHz)の大音量タイプでボリュームで音量調整ができます。夜間時などボリュームを下げたいときに外部からの信号入力で、設定音量から約20dB減音する事ができます。発光色は赤黄緑青の4色から選べ、動作は回転表示が可能です。
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。