7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源供給困難な場所など設置場所を選ばないソーラーLED回転灯。ソーラー式の点滅灯で満充電後連続20時間、また晴れが続けば昼夜連続50時間動作します。切替スイッチにて昼夜連続、夜のみの切り替えができます。取付けは壁面、ポールに対応できます。表示灯部は取り外し可能でオプションの延長コードで他の場所に設置することもできます。
付属品電池パック 質量(kg)2.1 定格電圧(V)12.8 1500mAh(Li-ion) 点滅150回/分 連続動作時間満充電後、途中充電なしで連続20時間、昼間の追加充電ありで連続50時間
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

スタンダード。ルーフ灯。LED 流動式。底面マグネットラバー(マグネット固定をマグネットラバー固定に変更)
質量(kg)0.97 消費電力(W)9.6 定格電圧(V)DC12~24 点滅20 パターン LED使用数(個)1W×4
1箱(4個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

スタンダード。ルーフ灯。LED 流動式
質量(kg)0.97 消費電力(W)9.6 定格電圧(V)DC12~24 点滅20 パターン LED使用数(個)1W×4
1箱(4個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

電源不要で人が近づくと音声再生。人が近づくと音声を再生し、LED発光します。音声は4種類内蔵。内部スイッチで切り替え選択。電源の取れない場所で使えるソーラー充電式です。最大92dB 音量調整可能。「昼夜⇔夜のみ」の動作時間切り替え可能(夜自動判別)。「回転⇔点滅」の発光パターン切り替え可能。ソーラーパネル部方向調整可能(水平方向)。無料で使える標準音声
質量(kg)1.9 定格電圧(V)LiFePO4 :6.4 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池6.4V3000mAh 点滅60回/分 ソーラーパネル種類単結晶シリコン10V300mA2.8W、寿命約10年 音圧レベル(dB)92 回転数(回/分)140 音声内容曲数:4(標準音声) 音声音声記号:その他音声(有償) 人感センサー バッテリー寿命(年)約5
1個
47,980 税込52,778
11日以内出荷

日恵製作所ニコボイス
LED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
質量(kg)2.9 消費電力(W)15.3 定格電圧(V)AC100 最大出力(W)10 使用温度(℃)-10~40 音量最大105dB(at1m/1kHz) 表示部点滅、回転表示 電源コードプラグ付き※プラグの形状はロットにより変わる場合があります。 回転数(回/分)140 音声内容曲数:4 音量調節
1個
42,980 税込47,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タワー型のフラッシュライト。タワー型のフラッシュライトで円錐反射板が上下にあるため下方向からの視認性も高めています。
消費電力(W)8 定格電圧(V)DC12~48 点滅 LED使用数(個)0.2W×24
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

日恵製作所矢印流れ描画灯
ドット絵で描画された矢印が進行方向に向かって流れ点灯。矢印のドット絵柄が矢印(進行)方向に点灯していくタイプです。
仕様投影図形:矢印流れ点滅 質量(kg)0.49 消費電力(W)19 定格電圧(V)DC12~48 許容電圧範囲(V)DC10~80 LED使用数(個)3W×9
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『報知器』には他にこんなカテゴリがあります