さらに商品を絞り込む
  • 日恵製作所(86)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(82)
  • IDEC(和泉電気)(33)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(26)
  • 日本フォームサービス
  • 富士電機(12)
  • 坂詰製作所(5)
  • ワンダーキット(3)
  • 共立プロダクツ(2)
  • DESCO(2)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
特価
本日11月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
FORVICE VESA100ミリ変換金具 日本フォームサービスFORVICE VESA100ミリ変換金具日本フォームサービス
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
VESA75ミリから100ミリへ変換可能な金具です。
用途アームオプションにトラスコ品番850-0766セット内容本体、ネジ(M4×6、4本)、平ワッシャー(M4、8枚)材質スチール幅(mm)115質量(kg)0.3高さ(mm)115奥行(mm)3
FORVICE ジョイントアーム 日本フォームサービスFORVICE ジョイントアーム日本フォームサービス
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。 ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。 モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(90°ずつ)の動きが可能です。
用途ディスプレイ取付用に材質スチール幅(mm)95高さ(mm)95
ジョイントアーム 10WRO 日本フォームサービスジョイントアーム 10WRO日本フォームサービス
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
仕様RoHS対応トラスコ品番463-4438質量(kg)1耐荷重(kg)9耐荷重約9kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×43×95回転機構360°
ジョイントアーム 30W-18RO 日本フォームサービスジョイントアーム 30W-18RO日本フォームサービス
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。 ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。 モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(60°ずつ)の動きが可能です。
用途ディスプレイ取付用にトラスコ品番850-0731セット内容本体、VESA100mm変換プレート(1枚)、ネジ(M4×6、4本)、ネジ(M4×12、4本)、平ワッシャー(4枚)、スパナ(対辺13mm、1本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)取扱説明書(1式)材質スチール幅(mm)95質量(kg)1.5高さ(mm)95奥行(mm)107角度(°)【回転】360、【左右区別】180、【チルト】120耐荷重(kg)9
FORVICE 高荷重バルーンアーム 日本フォームサービスFORVICE 高荷重バルーンアーム日本フォームサービス
86,980税込95,678
1個
10日以内出荷
高荷重搭載モデルです。本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。
用途ディスプレイ取付用に材質スチール、樹脂耐荷重(kg)15
FORVICE モニターアーム 日本フォームサービスFORVICE モニターアーム日本フォームサービス
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
本体上下可動部にロック機能付です。 ディスプレイの搭載が可能です。
用途ディスプレイ取付用に材質スチール、樹脂セット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)耐荷重(kg)9
FORVICE ペンギンアーム3 日本フォームサービスFORVICE ペンギンアーム3日本フォームサービス
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
VESA75mm対応モデルです。上下、回転、チルト、旋回動作が可能なアームです。
用途ディスプレイ取付用に材質スチールセット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、ケーブル集線具(1個)、スパナ(対辺13mm、1本)、取扱説明書(1式)耐荷重(kg)4.5
FORVICE バルーンアーム2 日本フォームサービスFORVICE バルーンアーム2日本フォームサービス
72,980税込80,278
1個
10日以内出荷
本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。
用途ディスプレイ取付用に材質スチール、樹脂耐荷重(kg)9
FORVICE ノートPCアーム 日本フォームサービスFORVICE ノートPCアーム日本フォームサービス
149,800税込164,780
1個
10日以内出荷
本体上下可動部にロック機能付です。 ノートPCの搭載が可能です。
用途キーボード取付用にセット内容本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂幅(mm)458耐荷重(kg)5
FORVICE ダブルスタンド 日本フォームサービスFORVICE ダブルスタンド日本フォームサービス
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
材質スチール
FORVICE シーリング15 日本フォームサービスFORVICE シーリング15日本フォームサービス
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
小型ディスプレイ用天吊金具です。 高さ位置、角度の調整が可能です。
用途ディスプレイ取付用にトラスコ品番850-0717セット内容ベース、モニターブラケット、モニター側ポール、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角穴付ボタンボルト(1式)、六角レンチ(1本)、平ワッシャー(1枚)、ポール抑えつまみ(1個)、取扱説明書(1式)材質スチール幅(mm)190質量(kg)5.5高さ(mm)658奥行(mm)190耐荷重(kg)15ポール長(mm)600
FORVICE キーボードアーム 日本フォームサービスFORVICE キーボードアーム日本フォームサービス
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
本体上下可動部にロック機能付です。 キーボード、マウスの搭載が可能です。
用途ノートPC取付用にセット内容本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂幅(mm)460耐荷重(kg)5
FORVICE KVMアーム 日本フォームサービスFORVICE KVMアーム日本フォームサービス
149,800税込164,780
1個
10日以内出荷
本体上下可動部にロック機能付です。 ディスプレイとキーボード、マウスの搭載が可能です。
用途ディスプレイ/キーボード取付用にセット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂幅(mm)460耐荷重(kg)9
バルーンアーム2(本体+直付け水平ベース大) 日本フォームサービスバルーンアーム2(本体+直付け水平ベース大)日本フォームサービス
91,980税込101,178
1台
10日以内出荷
アーム部は上下75°ずつ可動し、モニター取り付け部はチルト(30°ずつ)、スイベル(90°ずつ)、回転(360°)の機能が付いています。 水平面に対して直接ボルト等にて固定するタイプなのでしっかり固定することが可能です。
仕様RoHS対応
バルーンアーム2(本体+直付け垂直ベース) 日本フォームサービスバルーンアーム2(本体+直付け垂直ベース)日本フォームサービス
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
アーム部は上下75°ずつ可動し、モニター取り付け部はチルト(30°ずつ)、スイベル(90°ずつ)、回転(360°)の機能が付いています。 垂直面(壁面等)に対して固定するタイプです。
仕様RoHS対応
ジョイントアーム 20WRO 日本フォームサービスジョイントアーム 20WRO日本フォームサービス
26,980税込29,678
1台
10日以内出荷
VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
仕様チルト/180°、RoHS対応トラスコ品番463-4446質量(kg)1.5耐荷重(kg)9耐荷重9kg(チルトの動きの場合は耐荷重約5.5kgになります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×88×95回転機構360°

報知器』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら