- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 報知器
- 報知器その他関連用品
- 18ページ目
18ページ目: 報知器その他関連用品
散光式警光灯用オプション、内蔵用スピーカです。
適合規格JIS C 5504-1992
耐電圧AC100Vにて1分間異常なきこと
対応機種NZシリーズ、AJシリーズ、HZシリーズ
絶縁抵抗(Ω)DC100Vにて1M以上
極性端子部表示
口径(mm)130±3×120±3
搭載モード:パトロール・現場活動中・住宅走行・減光
仕様コントローラー機能無し
電圧【接点開路時】電源電圧
質量(g)160
定格電圧(V)DC12/DC24
接点入力 無電圧接点(A接点) 4点
保護等級IPX4
取付場所屋内/屋外(日光に直接当てないこと)
消費電流(mA)55±5(at DC12V)/70±5(at DC24V) 接点全てON時
使用周囲温度(℃)-30~+75
電流(mA)【待機時】26±5(at DC12V & at DC24V)【接点閉路時】1接点当たり 3.5±1 (at DC12V) / 7±2 (at DC24V)
取付方向全方向可・下向きの場合、通気口に水がたまらないこと
電圧許容範囲(V)DC9.5~30
終端抵抗無し
コード種類電源用・通信用 ツイストペアケーブル 2P 0.5(mm2)
耐振動性能(m/s2)70 JIS D 1601-1995
1台
¥66,980
税込¥73,678
14日以内出荷
レンズ色:透明。発光色:白。6万時間の長寿命LEDを採用した、メンテナンスフリー作業灯(メーカー仕様値)。優れた配光特性:新開発の斜め下方向への配光レンズにより、ムラの少ない均一な発光を実現。作業エリア(車両周辺1~3m)の夜間視界確保に最適です。スリムなデザイン:29.2mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースをとりません。シリーズデザインとなる補助警告灯LPT-1、LPT-2、LPT-3とのセット取付で車体により統一感がでます。特にLPT-3は縦・横のサイズが同寸法のため、上下、左右でのセット取付もおすすめです。高信頼性:ロードダンプサージに代表される車載用ノイズへの保護に対応。耐振動性:90?。IP68の高い防塵・防水性能。
寸法(mm)180×46×29.2
レンズ色透明
定格電圧DC12~24V
発光色白
1台
¥64,980
税込¥71,478
14日以内出荷
対応機種AJC-□HDF(N)・AJP-□HDF(Q)・AJP-□HDN(Q)・AWD-□HCMF・AWD-□HMF・AWD-□VCJF・AWD-□VJF・AWE-□HCMF・AWE-□HTF・AWE-□VCJF・AWE-□VJF・AWS-□HDF(Q)・AWS-□HMF(Q)・AWS-□VJF・AWW-□VCJF・AWW-□VJF・AWW-24HCTF・AWW-24HTF・AXS-□LJF・HWA-24HMT・HWB-□HMT・HWY-□HMT・HZU-□HD・NZA-24HMF(N)・NZA-24VJF(N)・NZB-□HMF(N)・NZB-□VJF(N)・NZD-□HCDF(N)・NZD-□HMF(N)・NZD-□VJF(N)・NZE-□HMF(N)・NZE-□VJF(N)・NZE-□VMF(N)-□・NZE-24HCMF(N)・NZE-24VCJF(N)・NZF-□HB-LH・NZF-□HB-RH・NZF-□VB-LH・NZF-□VB-RH・NZS-□HMF(N)・NZS-□VJF(N)・NZS-□VMF(N)-RY・NZW-24HCMF(N)・NZW-24HMF(N)・NZW-24VCJF(N)・NZW-24VJF(N)・NZY-□HMF(N)・NZY-□VJF(N)・AJP-□HMF(N)
1個
¥999
税込¥1,099
89日以内出荷
コード長8m(SDM-08、-09、-10、-11用)
付属品+バインド小ねじ M4×15 2個
対応機種SAP-520シリーズ・SDM-08・SDM-09・SDM-10・SDM-11
保存温度(℃)-20~+60
取付場所屋内 正方向(縦方向 横方向にも取付可)
使用周囲温度(℃)-20~+60
使用周囲湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと
保存湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと
1台
¥35,980
税込¥39,578
14日以内出荷
SAP-521シリーズ用マイク
付属品マイクハンガー 1個・なべタッピンねじ 4×14 2個
質量(g)210(カールコード含む)
対応機種SAP-521シリーズ
保存温度(℃)-20~+60
取付場所屋内・正方向
使用周囲温度(℃)-20~+60
使用周囲湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと
保存湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
マイクにスイッチを設けることで、電子サイレンアンプの一部機能の操作を可能にしました。 SDM-11Aは、トークスイッチをロックできます。
付属品マイクハンガー 1個・取付用タッピンねじ 4×14 2個
周波数(Hz)300~4k 偏差 ±8dB(1kHz/0dB)
対応機種SAP-520シリーズ
保存温度(℃)-20~+60
取付場所屋内・正方向
出力インピーダンス(Ω)600 1kHz
使用周囲温度(℃)-20~+60
指向性単一指向性
音圧感度(dB)-42±3(1kHz 0dB=1V/Pa) ※負荷OPEN時
使用周囲湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと
保存湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと
耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995 3種A種
SDM-09Aは、トークスイッチをロックできます。
付属品マイクハンガー 1個・取付用タッピンねじ 4×14 2個
質量(g)170(カールコード含む)
周波数(Hz)300~4k 偏差 ±8dB(1kHz/0dB)
対応機種SAP-520シリーズ
保存温度(℃)-20~+60
取付場所屋内・正方向
出力インピーダンス(Ω)600 1kHz
使用周囲温度(℃)-20~+60
指向性単一指向性
音圧感度(dB)-42±3(1kHz 0dB=1V/Pa) ※負荷OPEN時
使用周囲湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと
保存湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと
耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995 3種A種
電源電圧(V):DC10~32V・消費電流(A):0.05以下・定格出力(dBV):-12(10KΩ)・使用温度範囲(℃):-20~+60・質量(g):本体 約200・マイク 約260・付属品:[フレキシブルマイク用]六角ボルト M6×20 2個・六角ナット M6 2個・平座金 Φ6 2個・取付けカバー 1個 [電源ボックス取付け用]+ねじ M3×12 4個・六角ナット M3 4個
付属品[フレキシブルマイク用]六角ボルト M6×20 2個・六角ナット M6 2個・平座金 Φ6 2個・取付けカバー 1個 [電源ボックス取付け用]+ねじ M3×12 4個・六角ナット M3 4個
質量(g)本体 約200・マイク 約260
使用温度範囲(℃)-20~+60
電源電圧DC10~32V
定格出力-12dBV(10KΩ)
消費電流(A)0.05以下
1台
¥69,980
税込¥76,978
14日以内出荷
電源電圧(V):DC10~32V・消費電流(A):0.05以下・定格出力(dBV):-12(10KΩ)・使用温度範囲(℃):-20~+60・出力ケーブル組立:分割・電源コード組立B無・質量(g):本体 約200・マイク 約260・付属品:六角ボルト M6×20・六角ナット M6・平座金 6S・バネ平座金付き+ねじ小ねじ M3×12・六角ナット M3
その他電源コード組立BOX無し
付属品六角ボルト M6×20・六角ナット M6・平座金 6S・バネ平座金付き+ねじ小ねじ M3×12・六角ナット M3
質量(g)本体 約200・マイク 約260
使用温度範囲(℃)-20~+60
電源電圧DC10~32V
定格出力-12dBV(10KΩ)
消費電流(A)0.05以下
組立方法【出力ケーブル】分割
1台
¥119,800
税込¥131,780
14日以内出荷
検知可能対象:SAP-500BK・SAP-500BK-PV・SAP-500BZ・SAP-500BM・SAP-500BP・SAP-500BK(+N)・SAP-500BK-PV+N・SAP-500BZ(+N)・SAP-500BM(+N)・SAP-500BP(+N) ※検知可能対象製品以外の製品に接続した場合は、正常に動作致しません。・電源電圧(V):DC13.2・使用電圧範囲(V):DC10~16・消費電流(mA):150以下・暗電流(mA):35以下・使用温度範囲(℃):-20~+60(湿度85%以下)・耐振性(m/s2):45 JIS D 1601-1995 3種A種
使用温度範囲(℃)-20~+60(湿度85%以下)
電源電圧(V)DC13.2
消費電流(mA)150以下
検知範囲SAP-500BK・SAP-500BK-PV・SAP-500BZ・SAP-500BM・SAP-500BP・SAP-500BK(+N)・SAP-500BK-PV+N・SAP-500BZ(+N)・SAP-500BM(+N)・SAP-500BP(+N) ※検知可能対象製品以外の製品に接続した場合は、正常に動作致しません。
電流(mA)【暗】35以下
使用電圧範囲(V)DC10~16
耐振動(m/s2)45 JIS D 1601-1995 3種A種
1台
¥62,980
税込¥69,278
89日以内出荷
報知器その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。