タクタイルスイッチ :「無線AP」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ 7.89 x 3.5 x 8.5mm
エコ商品
仕様接点構成 = 単極単投(SPST)末端様式 = 表面実装動作特性 = モーメンタリアクチュエータ長さ = 3.4mmボタン色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 7.89 x 3.5 x 8.5mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V ac操作力 = 1.57 Nコンタクト材質 = 銅合金、銀めっきTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity の業務用及び高品質タクタイルスイッチです。FSM シリーズタクタイルスイッチは、高強度の「ナイロン 66 」素材に収容され、銅合金銀の可動コンタクトを備えています。これらのタクタイルスイッチは、回路を閉じるために基板に実装するのに最適です。この小型タクタイルスイッチには、 THT / SMT の取り付けスタイルと優れた品質が用意されています。. 特長と利点:. 最大 100 万回の運用 作動力は 1.6N ~ 2.5N 小型の PCB フットプリント 低プロファイル 0.25 回の走行 動作温度範囲: -35 ° ~ +85 °. 用途:. キーボード キーパッド 電話 無線 一般的な家電製品 PCV の回路を閉じる
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)562.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(750個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。