特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ。パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:Jベンド●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:3mm●ボタン色:ナチュラル●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:6mm●幅:3.5mm●寸法:6 x 3.5 x 4.30mm●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA @ 15 V dc●高さ:4.3mm●動作温度 Max:+85℃●コード番号:125-0221 アズワン品番65-7839-87
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ。パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:表面実装●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:3.1mm●ボタン色:白●アクチュエータタイプ:押し板●コンタクト定格電流:20 mA●高さ:3.1mm●機械的寿命:1000000Cycles●コード番号:756-1858 アズワン品番65-7813-99
1袋(10個)
389 税込428
3日以内出荷

品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズ。パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴として
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:スルーホール●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:4.3mm●ボタン色:グレー●アクチュエータタイプ:押し板●寸法:6 x 3.5 x 4.3mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●高さ:4.3mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1559 アズワン品番65-7818-90
1袋(5個)
419 税込461
7日以内出荷

タクトスイッチ、EVQPVシリーズ。幅広ノブ(O 4.6 mm)、操作性が改善 金属コンタクトの使用によりコンタクトの安定性が改善 鍛造円型端子により優れた操作性
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:PCピン●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.1 x 6 x 5mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V ac●高さ:5mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:392-1938 アズワン品番65-7814-09
1袋(5個)
389 税込428
5日以内出荷

1セット(10個)
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様イルミネーション:なし、末端様式:表面実装 長さ(mm)4.9 幅(mm)4.9 寸法(mm)4.9×4.9×1.50 アクチュエータの種類タクティカル 接点構成SPST ボタン色 動作特性モーメンタリ 操作力(N)1.6 特性タクトスイッチ、EVQPLシリーズ. 超軽量 / 超低プロファイル / 表面実装 閉鎖構造に収められた高い信頼性 耐久性に優れたステンレススチール製ダイアフラム 動作温度範囲(℃)-20 → +70 アクチュエータ長さ(mm)1.5 コンタクト定格電流(mA)20@15Vdc
1袋(5個)
389 税込428
当日出荷

仕様末端様式:ストレート アクチュエータの種類押し板 接点構成SPST ボタン色 動作特性Push-On RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 コンタクト定格電流(mA)50
1セット(10個)
859 税込945
当日出荷

パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ。パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:Jベンド●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:2.2mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:3.5mm●幅:2.9mm●寸法:3.5 x 2.9mm●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA @ 15 V dc●操作力:1 N●動作温度 Max:+85℃●コード番号:125-0193 アズワン品番65-7839-85
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

タクトスイッチ、EVQP1シリーズ。幅広ノブ(O 4.6 mm)、操作性が改善 金属コンタクトの使用によりコンタクトの安定性が改善
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:Jベンド●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:5mm●ボタン色:ナチュラル●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.1 x 6 x 5mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V ac●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:392-1944 アズワン品番65-7810-05
1袋(5個)
689 税込758
7日以内出荷

タクトスイッチ、EVQPUシリーズ。超小型可動コンタクト(O 3 mm) 長いサービス寿命と応答性の優れた操作感を実現しています。 シールド構造による高い信頼性のコンタクト
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:Jベンド●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:1.65mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V ac●動作温度 Max:+70℃●コード番号:392-1641 アズワン品番65-7839-47
1袋(5個)
569 税込626
7日以内出荷

1セット(5000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2000個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ストレート●動作特性:Push-On●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:236-5044 アズワン品番65-7794-89
1セット(10個)
469 税込516
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(5000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●ボタン色:グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3696 アズワン品番65-7843-72
1セット(5000個)
379,800 税込417,780
7日以内出荷

1セット(10個)
459 税込505
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●入数:1リール(3500個入り)●接点構成:SPST●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:エッジ取り付け●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3705 アズワン品番65-7843-69
1セット(3500個)
359,800 税込395,780
7日以内出荷

タクトスイッチ、EVQP2シリーズ。高い動作パワー / 長寿命要件に対応 J字形状の端子4本ではんだ付け性が向上
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:表面実装●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:2.1mm●ボタン色:ナチュラル●アクチュエータタイプ:タクティカル●長さ:4.7mm●幅:3.5mm●寸法:4.70 x 3.5mm●コンタクト定格電流:20 mA @ 15 V dc●動作温度 Min:-40℃●コード番号:392-1708 アズワン品番65-7839-73
1袋(5個)
719 税込791
5日以内出荷

パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ。パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:Jベンド●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:3mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:6mm●幅:3.5mm●寸法:6 x 3.5 x 5mm●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA @ 15 V dc●高さ:5mm●動作温度 Max:+85℃●コード番号:125-0223 アズワン品番65-7839-83
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

タクトスイッチ、EVQP0シリーズ。0.85 mmストロークでマイクロスイッチ並みの感覚を実現 軽いタッチで制御可能 長寿命、安定した接触
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:PCピン●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:7.45mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.20 x 6.20 x 7.45mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 30 V dc●高さ:7.45mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:392-2054 アズワン品番65-7836-85
1袋(5個)
329 税込362
7日以内出荷

1セット(2000個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(100個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ストレート●動作特性:Push-On●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●IP保護等級:IP67●コード番号:238-3724 アズワン品番65-7843-62
1セット(100個)
14,980 税込16,478
欠品中

仕様●入数:1リール(5000個入り)●接点構成:SPST●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3707 アズワン品番65-7792-40
1セット(5000個)
349,800 税込384,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3708 アズワン品番65-7843-06
1セット(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3725 アズワン品番65-7842-86
1セット(3000個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

1セット(2000個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:エッジ取り付け●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3704 アズワン品番65-7843-50
1セット(10個)
729 税込802
7日以内出荷

品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズ。パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このTHTシリーズタクタイルスイッチには、小型フォームファクタ、側面操作タイプ、ロー / ロングトラベル(ストローク)などのオプション、及びストレート / スナップイン端子取り付けオプションなどの機能を備えています。確実なクリック感覚 色数豊富な押し板 幅広い操作動力 低い接触抵抗 長寿命 常時開コンタクト付き単極
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:スルーホール●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:4.3mm●ボタン色:茶●アクチュエータタイプ:押し板●寸法:6 x 3.5 x 4.3mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:2.4 N●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1574 アズワン品番65-7818-94
1袋(5個)
359 税込395
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(4000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ストレート●動作特性:Push-On●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:238-3749 アズワン品番65-7843-54
1セット(4000個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ストレート●動作特性:Push-On●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●IP保護等級:IP67●コード番号:238-3710 アズワン品番65-7843-49
1セット(100個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

1セット(2000個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●入数:1リール(5000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●ボタン色:グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3691 アズワン品番65-7843-75
1セット(5000個)
459,800 税込505,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3727 アズワン品番65-7842-49
1セット(3000個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

1セット(2000個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:エッジ取り付け●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3706 アズワン品番65-7843-56
1セット(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(5000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ストレート●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:238-3742 アズワン品番65-7842-53
1セット(5000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:236-5041 アズワン品番65-7794-97
1セット(2000個)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ。パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチ
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:表面実装●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:グレー●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:4.7mm●幅:3.5mm●寸法:4.7x 3.5mm●コンタクト定格電流:20 mA●高さ:2.5mm●機械的寿命:500000Cycles●コード番号:756-1773 アズワン品番65-7825-72
1袋(5個)
869 税込956
7日以内出荷

『基板用スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります