タクタイルスイッチ :「プロ用」の検索結果
関連キーワード
仕様イルミネーション:なし、末端様式:表面実装
長さ(mm)4.9
幅(mm)4.9
寸法(mm)4.9×4.9×1.50
アクチュエータの種類タクティカル
接点構成SPST
ボタン色燈
動作特性モーメンタリ
操作力(N)1.6
特性タクトスイッチ、EVQPLシリーズ. 超軽量 / 超低プロファイル / 表面実装 閉鎖構造に収められた高い信頼性 耐久性に優れたステンレススチール製ダイアフラム
動作温度範囲(℃)-20 → +70
アクチュエータ長さ(mm)1.5
コンタクト定格電流(mA)20@15Vdc
1袋(5個)
¥389
税込¥428
当日出荷
基板用スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。