4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA940FK-50 全長(mm)500 イエロー 品名テープスイッチ 使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃ 保護構造防滴形(IP54相当) 定格電圧(V)AC/DC28V 耐電圧AC 500V(1分間) 定格電流(A)1A 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
9,110 税込10,021
当日出荷

エスコ品番EA940FL-100 全長(mm)1000 ブラック 品名テープスイッチ 使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃ 保護構造防滴形(IP54相当) 定格電圧(V)AC/DC28V 耐電圧AC 500V(1分間) 定格電流(A)1A 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

エスコ品番EA940FL-50 全長(mm)500 ブラック 品名テープスイッチ 使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃ 保護構造防滴形(IP54相当) 定格電圧(V)AC/DC28V 耐電圧AC 500V(1分間) 定格電流(A)1A 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
9,110 税込10,021
翌日出荷

エスコ品番EA940FK-100 全長(mm)1000 イエロー 品名テープスイッチ 使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃ 保護構造防滴形(IP54相当) 定格電圧(V)AC/DC28V 耐電圧AC 500V(1分間) 定格電流(A)1A 動作力約23N(2300gf) 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷