5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様末端様式:Pre-wired アクチュエータの種類ローラレバー 接点構成SP-CO 操作力(N)0.39 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 機械的寿命5 x 10^6Operations RoHS指令(10物質対応)対応 特性ABSタイプサブミニチュアターコイズマイクロスイッチ. これらのシールドサブミニチュアマイクロスイッチのサイズは 19.8 x 11.1 x 6.4 mmと小型ですが、環境に対する高い耐性を備えています。 主な用途には、家庭用電気製品、自動車用電子システムなどがあります。. サブミニチュアサイズ シール構造 エラストマダブルモールド技術及び超音波延伸加工で均一なシーリングを実現 低レベル回路タイプの拡張 動作温度範囲(℃)-40 → +85 IP等級IP67 コンタクト定格電流(A)2@30Vdc/250Vc リリース力(N)0.034 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様末端様式:はんだ アクチュエータの種類プランジャーピン 接点構成SP-CO 操作力(N)1.5 材質(コンタクト)金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 特性ASQタイプ超ミニチュアターコイズマイクロスイッチ. ターコイズストロークマイクロスイッチASQは、完全に新しいタイプのコンタクトシステムをベースにしています。スライド式コンタクトを使用することで、最適な接触力で極めて長い移動距離2.5 mmが実現され、ターコイズストロークスイッチの取り付けや調整が非常に簡単になります。さらに、ASQターコイズストロークマイクロスイッチは、バウンスがなく、ヒステリシスもありません。IP6K7保護クラスのため、非常にさまざまな産業及び車載用途に最適です。. 低レベルスイッチング負荷に対応する高い接触信頼性 浸漬保護タイプ: JIS C0920 外部シェル保護等級: IP67 静音動作 動作温度範囲(℃)-40 → +85 IP等級IP67 コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1個
489 税込538
5日以内出荷

仕様末端様式:Pre-wired アクチュエータの種類プランジャーピン 接点構成SP-CO 操作力(N)1.5 材質(コンタクト)金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 特性ASQタイプ超ミニチュアターコイズマイクロスイッチ. ターコイズストロークマイクロスイッチASQは、完全に新しいタイプのコンタクトシステムをベースにしています。スライド式コンタクトを使用することで、最適な接触力で極めて長い移動距離2.5 mmが実現され、ターコイズストロークスイッチの取り付けや調整が非常に簡単になります。さらに、ASQターコイズストロークマイクロスイッチは、バウンスがなく、ヒステリシスもありません。IP6K7保護クラスのため、非常にさまざまな産業及び車載用途に最適です。. 低レベルスイッチング負荷に対応する高い接触信頼性 浸漬保護タイプ: JIS C0920 外部シェル保護等級: IP67 静音動作 動作温度範囲(℃)-40 → +85 IP等級IP67 コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1個
779 税込857
欠品中

仕様末端様式:PCB アクチュエータの種類プランジャーピン 接点構成SP-CO 操作力(N)1.5 材質(コンタクト)金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 特性ASQタイプ超ミニチュアターコイズマイクロスイッチ. ターコイズストロークマイクロスイッチASQは、完全に新しいタイプのコンタクトシステムをベースにしています。スライド式コンタクトを使用することで、最適な接触力で極めて長い移動距離2.5 mmが実現され、ターコイズストロークスイッチの取り付けや調整が非常に簡単になります。さらに、ASQターコイズストロークマイクロスイッチは、バウンスがなく、ヒステリシスもありません。IP6K7保護クラスのため、非常にさまざまな産業及び車載用途に最適です。. 低レベルスイッチング負荷に対応する高い接触信頼性 浸漬保護タイプ: JIS C0920 外部シェル保護等級: IP67 静音動作 動作温度範囲(℃)-40 → +85 IP等級IP67 コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1個
789 税込868
5日以内出荷

仕様末端様式:ライトアングル基板 アクチュエータの種類プランジャーピン 接点構成SPDT 操作力(N)1.5 材質(コンタクト)金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 特性ASQタイプ超ミニチュアターコイズマイクロスイッチ. ターコイズストロークマイクロスイッチASQは、完全に新しいタイプのコンタクトシステムをベースにしています。スライド式コンタクトを使用することで、最適な接触力で極めて長い移動距離2.5 mmが実現され、ターコイズストロークスイッチの取り付けや調整が非常に簡単になります。さらに、ASQターコイズストロークマイクロスイッチは、バウンスがなく、ヒステリシスもありません。IP6K7保護クラスのため、非常にさまざまな産業及び車載用途に最適です。. 低レベルスイッチング負荷に対応する高い接触信頼性 浸漬保護タイプ: JIS C0920 外部シェル保護等級: IP67 静音動作 動作温度範囲(℃)-40 → +85 IP等級IP67 コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1個
1,000 税込1,100
5日以内出荷