仕様末端様式:Pre-wired
アクチュエータの種類ローラレバー
接点構成SP-CO
操作力(N)0.39
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
機械的寿命5 x 10^6Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ABSタイプサブミニチュアターコイズマイクロスイッチ. これらのシールドサブミニチュアマイクロスイッチのサイズは 19.8 x 11.1 x 6.4 mmと小型ですが、環境に対する高い耐性を備えています。 主な用途には、家庭用電気製品、自動車用電子システムなどがあります。. サブミニチュアサイズ シール構造 エラストマダブルモールド技術及び超音波延伸加工で均一なシーリングを実現 低レベル回路タイプの拡張
動作温度範囲(℃)-40 → +85
IP等級IP67
コンタクト定格電流(A)2@30Vdc/250Vc
リリース力(N)0.034
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。