マットスイッチ :「ウーゴ」の検索結果
薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。
取扱説明書(0.5MB)
材質PVC(外皮)
色ライトグレー
使用温度範囲(℃)10~40℃
動作力約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面)
抵抗ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上
接点最大許容電流(A)100mA
接点最大許容電圧(V)30
防水性密閉防滴構造(水没不可)
耐荷重2000N(Φ40平面静荷重/1分間)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。