1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オジデン(大阪自動電機)薄型マットスイッチ
PE形シリーズ(屋内用) 厚み2.4mmの非防水形、屋内用に使用します。 切って使えて、広いエリアセンサが確保できます。 2線式リード線を半田付により接続し、床ボードやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など 材質ポリエチレンフィルム 寸法(mm)7500×762×2.4 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)-5~+60 定格電圧(V)AC/DC28 定格電流(A)1 動作力約50N(5.1kgf) リード線別途 防水仕様非防滴形
1台
139,800 税込153,780
17日以内出荷