絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • オジデン(大阪自動電機)(58)
  • 国際電業(40)
  • エスコ(13)
  • ルートアール(3)
  • TEAC(2)
  • ナルコーム(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • ELPA(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ミニター(1)
  • JAPPY(1)
  • 三商(1)
  • MasterFlex(1)
  • 浦和工業(1)
  • INSIZE(インサイズ)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • OM SYSTEM(1)
  • ミニモ(1)
接点構成
  • その他(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点構成から絞り込む
その他(2)
RS Pro フットスイッチベローズ RS PRORS Pro フットスイッチベローズRS PRO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様足/手アクチュエータ、足又は手で操作する、PVCで成形されたエアアクチュエータ。バヨネットアクション取り付けプレート及び2mのPVCチューブ(内径3mm、外径6mm)が付属しています。空気作動スイッチエレメントに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプベローズ併用可能製品エア操作スイッチ
RS Pro フットスイッチ,圧縮空気作動 RS PRORS Pro フットスイッチ,圧縮空気作動RS PRO
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷
仕様フットアクチュエータ:内径3mm、長さ2mのPVCチューブ付き長さ(mm)90幅(mm)66黒、グレー高さ(mm)24規格2014/35/EU、EN 60950、EN 61058、EN 61058-2-1スイッチフットスイッチ動作特性モーメンタリ、On-Off材質(ケース)SWG軟鋼保護等級IPX2アクセサリタイプアクチュエータ併用可能製品エア操作スイッチ
RS Pro 丸型スイッチ SPNO RS PRORS Pro 丸型スイッチ SPNORS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様丸型スイッチ、上面全体を軽く触れるだけで動作 ベースにケーブル貫通口、2mの黒色2芯ケーブルが付属、IP67等級のシール構造寸法(mm)40×13グレー規格IEC 60601-1、UL 60601-1スイッチ医療規格認定フットスイッチベロー、モメンタリフットスイッチ接点構成SPST動作特性モーメンタリ材質(ケース)PVC保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(mA)50コンタクト定格電圧(V)DC30
RS Pro フットスイッチ SPDT RS PRORS Pro フットスイッチ SPDTRS PRO
10,100税込11,110
1個
欠品中
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = モーメンタリケースの材質 = 熱可塑性物コンタクトの定格電圧(AC) = 24Vコンタクトの定格電圧(DC) = 24Vコンタクト定格電流 = 1.75 Aスイッチ環境 = 汎用IP評価 = IPX7コンタクト材質 = 銀高さ = 26mmRS産業用薄型防水フットスイッチ. RSのこの防水フットスイッチ製品は、IPX7レベルの侵入保護を実現する丈夫なガラス繊維入りプラスチックボディと薄型エンクロージャを採用した構造になっており、苛酷な産業環境での使用に最適です。 このフットスイッチは、防水仕様になっており、水がかかりそうな環境での幅広い用途に適しています。. 防水スイッチ 薄型エンクロージャ 単極切換コンタクト ストレートケーブル(2 m) IPX7等級RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フットポテンショメータ RS PRORS Pro フットポテンショメータRS PRO
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
仕様RS Proフットポテンショメータ、RS Proの照明業界向けフットポテンショメータは、お手頃価格でオペレータの疲労を軽減するほか、さまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。平均寿命1000000回が期待できるため、このフットポテンショメータは、繰り返し使用する必要がある環境での使用に最適です。このポテンショメータは、ペダルの位置に比例する可変電圧を出力します。特長と利点:ソリッドステート光センサを利用して寿命を伸ばし、メンテナンスのコストを削減 ペダルの位置に比例する可変電圧出力を用いたポテンショメータ機能スイッチ(環境)軽薄短小産業用、モメンタリフットスイッチ動作特性モーメンタリ材質(ケース)熱可塑性物保護等級IPX2RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(mA)10@12Vacコンタクト定格電圧(V)AC12
RS Pro フットスイッチ SPDT RS PRORS Pro フットスイッチ SPDTRS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = モーメンタリケースの材質 = 熱可塑性物コンタクトの定格電圧(AC) = 24Vコンタクトの定格電圧(DC) = 24Vコンタクト定格電流 = 3 Aスイッチ環境 = 汎用IP評価 = IPX7コンタクト材質 = 銀色 = 黒プラスチック製ボディ. SPDT、スリップ防止ベースパッド付きモメンタリフットスイッチ ケーブル及びコンタクトモジュール 2 mケーブル付き コンタクト定格: 24 V ac/dc、3 A IP67等級のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ヘビーデューティフットスイッチ DPST + DPST RS PRORS Pro ヘビーデューティフットスイッチ DPST + DPSTRS PRO
84,190税込92,609
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPST + DPSTスイッチの動作 = モメンタリ千鳥配列ケースの材質 = アルミダイキャストコンタクトの定格電圧(AC) = 500Vコンタクトの定格電圧(DC) = 24Vコンタクト定格電流 = 6 A (AC15 230 V), 6 A (DC13 24 V)スイッチ環境 = 耐久性用IP評価 = IP67コンタクト材質 = 銀高さ = 155mmヘビーデューティ、ガード付き. 丈夫なヘビーデューティガード付きフットスイッチです。. 非ラッチタイプ及びオルタネート動作タイプ、誤操作防止用ガード付き 品番< 208-3265') 208-3265/は、アクチュエータが完全に移動するときに、一方のN/C + N/Oコンタクトセットが作動した後にもう一方のN/C + N/Oコンタクトセットが作動する2段階動作 2 x 1.5mm 2 のリード線から最大2 x 2.5mm 2 のワイヤに対応したねじ止め端子及びセルフリフト式クランプ IP67等級のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro USBプログラム可能フットスイッチ 常時開 RS PRORS Pro USBプログラム可能フットスイッチ 常時開RS PRO
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nスイッチの動作 = モーメンタリケースの材質 = ガラス繊維強化ポリマーコンタクトの定格電圧(AC) = 5Vコンタクト定格電流 = 25 mA @ 5 V acスイッチ環境 = 軽薄短小産業用IP評価 = IPX2基準合致 = 2014/35/EU, EN 60950実際に提供されるフットスイッチの色は、フットスイッチ部がグレーでベース部が黒. USBフットスイッチ. ホストPC (Windows 98 SP2、ME、NT、2000、XP、Vista)で使用する場合、ソフトウェアやドライバは不要 内蔵DIPスイッチで機能を設定可能 各スイッチに複数キーを同時に押して実行する機能を割り当て可能(例: ctrl / alt / del) 2.5 mケーブル 消費電力: 5 V (25 mA) 重量: 395 gRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フットスイッチ SPST N/O RS PRORS Pro フットスイッチ SPST N/ORS PRO
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
仕様2mケーブル、フットスイッチ-パームスイッチ、IP67防水 上部の表面全体で軽快な動作を実現します。重い負荷に耐えるよう設計されています。低プロファイルスイッチ寸法(mm)40×16規格IEC60601-1に基づくCSA認定、ULスイッチフットスイッチベロー、モメンタリフットスイッチ接点構成SPST動作特性モーメンタリ材質(ケース)PVC保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(mA)50コンタクト定格電圧(V)DC24
RS Pro フットスイッチ SPST N/O RS PRORS Pro フットスイッチ SPST N/ORS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SP-NOスイッチの動作 = モーメンタリケースの材質 = PVCコンタクトの定格電圧(DC) = 24Vコンタクト定格電流 = 1.75 Aスイッチ環境 = フットスイッチベローIP評価 = IP67色 = グレーIEC60601-1認定UL、CSA. 2 mケーブル. フットスイッチ - パームスイッチ. IP67防水 上部の表面全体で軽快な動作を実現します。 重い負荷に耐えるよう設計されています。. 低プロファイルスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
フットスイッチ