フットスイッチ :「プロ用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SP-NOスイッチの動作 = モーメンタリケースの材質 = PVCコンタクトの定格電圧(DC) = 24Vコンタクト定格電流 = 1.75 Aスイッチ環境 = フットスイッチベローIP評価 = IP67色 = グレーIEC60601-1認定UL、CSA. 2 mケーブル. フットスイッチ - パームスイッチ. IP67防水 上部の表面全体で軽快な動作を実現します。 重い負荷に耐えるよう設計されています。. 低プロファイルスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,930
税込¥5,423
7日以内出荷
仕様2mケーブル、フットスイッチ-パームスイッチ、IP67防水 上部の表面全体で軽快な動作を実現します。重い負荷に耐えるよう設計されています。低プロファイルスイッチ
寸法(mm)40×16
色黒
規格IEC60601-1に基づくCSA認定、UL
スイッチフットスイッチベロー、モメンタリフットスイッチ
接点構成SPST
動作特性モーメンタリ
材質(ケース)PVC
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクト定格電流(mA)50
コンタクト定格電圧(V)DC24
1個
¥4,288
税込¥4,717
6日以内出荷
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。