1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SP-NOスイッチの動作 = モーメンタリケースの材質 = PVCコンタクトの定格電圧(DC) = 24Vコンタクト定格電流 = 1.75 Aスイッチ環境 = フットスイッチベローIP評価 = IP67色 = グレーIEC60601-1認定UL、CSA. 2 mケーブル. フットスイッチ - パームスイッチ. IP67防水 上部の表面全体で軽快な動作を実現します。 重い負荷に耐えるよう設計されています。. 低プロファイルスイッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,930 税込5,423
7日以内出荷