フットスイッチ :「a2 ファイル」の検索結果
関連キーワード
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SP-NOスイッチの動作 = モーメンタリケースの材質 = PVCコンタクトの定格電圧(DC) = 24Vコンタクト定格電流 = 1.75 Aスイッチ環境 = フットスイッチベローIP評価 = IP67色 = グレーIEC60601-1認定UL、CSA. 2 mケーブル. フットスイッチ - パームスイッチ. IP67防水 上部の表面全体で軽快な動作を実現します。 重い負荷に耐えるよう設計されています。. 低プロファイルスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,930
税込¥5,423
7日以内出荷
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。