フットスイッチ :「a7 ケース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = モーメンタリケースの材質 = 熱可塑性物コンタクトの定格電圧(AC) = 24Vコンタクトの定格電圧(DC) = 24Vコンタクト定格電流 = 3 Aスイッチ環境 = 汎用IP評価 = IPX7コンタクト材質 = 銀色 = 黒プラスチック製ボディ. SPDT、スリップ防止ベースパッド付きモメンタリフットスイッチ ケーブル及びコンタクトモジュール 2 mケーブル付き コンタクト定格: 24 V ac/dc、3 A IP67等級のシール構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,330
税込¥13,563
翌々日出荷
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。