フットスイッチ :「つえ」の検索結果
関連キーワード
「接点構成」から絞り込む
2a2b(1)
定格電流(A)110V:5A220V:3A440V:1A
定格電圧(V)AC110V/220V/440V
接点構成2a2b
材質鉄鋳物製
質量(kg)5.2
ストロークペダルストローク:20mm
耐電圧AC2500V・1分間(充電部‐非充電部間)
定格絶縁電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)5(DC500Vメガ)
相対湿度45~85%RH(ただし結露しないこと)
塗装色N5(近似色:ハンマートン)
寿命50万回以上
定格通電電流(A)10A
周囲温度(℃)-25~+50(ただし、氷結しないこと)
踏圧(N/分)初圧:20N踏切圧:50~60N
開閉頻度(回/時)1200
1個
¥55,980
税込¥61,578
81日以内出荷
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。