1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接点構成」から絞り込む
2a2b(1)
IDEC(和泉電気)AFSAシリーズ
定格電流(A)110V:5A220V:3A440V:1A 定格電圧(V)AC110V/220V/440V 接点構成2a2b 材質鉄鋳物製 質量(kg)5.2 ストロークペダルストローク:20mm 耐電圧AC2500V・1分間(充電部‐非充電部間) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)5(DC500Vメガ) 相対湿度45~85%RH(ただし結露しないこと) 塗装色N5(近似色:ハンマートン) 寿命50万回以上 定格通電電流(A)10A 周囲温度(℃)-25~+50(ただし、氷結しないこと) 踏圧(N/分)初圧:20N踏切圧:50~60N 開閉頻度(回/時)1200
1個
55,980 税込61,578
81日以内出荷

おすすめ人気ランキング