絞り込み
ブランド
  • OM SYSTEM
  • オジデン(大阪自動電機)(59)
  • 国際電業(40)
  • RS PRO(10)
  • エスコ(9)
  • ルートアール(3)
  • TEAC(2)
  • ナルコーム(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • ELPA(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ミニター(1)
  • JAPPY(1)
  • 三商(1)
  • MasterFlex(1)
  • 浦和工業(1)
  • INSIZE(インサイズ)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • ミニモ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点構成から絞り込む
フットスイッチ RS27N OM SYSTEMフットスイッチ RS27NOM SYSTEM
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
よく使うソフトウエアの操作をペダルに割り当て、足で直感的に操作できるフットスイッチ RS27N。Windows Media Player などと組み合わせれば、音声ファイルの再生・停止・早送り・巻戻しを足元で操作でき、キーボードやマウスに触れる必要がありません。そのため、議事録作成や、取材・講演などで録音した音声の文字起こし作業を、手を止めることなくスムーズに行えます。また、さまざまなソフトウエアに対応しているため、文字起こし以外にも、動画視聴や作業効率化など、アイデア次第で幅広く活用できます。【さまざまな用途で使える】ホットキーやショートカットキーと同じキーボード信号をフットスイッチに設定することで、そのアプリケーションソフトを足でコントロールすることができるようになります。フットスイッチをキーボード信号出力モードに切り替えたり、3つのペダルに特定のキーボード信号を設定する際は、専用の設定ツールを使用します。使用例)カメラコントロール対応のカメラとOM Captureを組み合わせた撮影用途OM Capture上の操作をキー入力として割り当てることで、フットペダルによるシャッター操作だけで撮影が行えます。・ペダル操作でシャッターボタンの半押し・ペダル操作で撮影・Windows Media PlayerやiTunesなどのソフトをコントロールできる【簡単に設定できる、専用ツール】フットスイッチに特定のキーボード信号を設定するための専用ツールは、インストール不要で、イラストを見ながら簡単に設定が行えるシンプルなソフトウェアです。
付属品USB接続ケーブル、取扱説明書質量(g)550外形寸法(mm)190×120×26.5接続方式USB2.0 Full-Speed操作3ペダル式動作環境Windows 11、macOS 14-15,26接続コード1.8m(プラグ含む)
フットスイッチ