絞り込み
ブランド
  • ナルコーム
  • オジデン(大阪自動電機)(59)
  • 国際電業(40)
  • エスコ(13)
  • RS PRO(10)
  • ルートアール(3)
  • TEAC(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • ELPA(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ミニター(1)
  • JAPPY(1)
  • 三商(1)
  • MasterFlex(1)
  • 浦和工業(1)
  • INSIZE(インサイズ)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • OM SYSTEM(1)
  • ミニモ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点構成から絞り込む
USB接続フットスイッチ NFS-01 ナルコームUSB接続フットスイッチ NFS-01ナルコーム
9,298税込10,228
1台
6日以内出荷
USB接続でキーボードキーの出力が可能HIDキーボードとして認証するため標準ドライバで使用可能
用途パソコンのシステム、アプリのトリガー動画編集、配信時のショートカットーキー割り当てケーブル長(m)約2対応OSWindows10、11 Windowsによる設定後は、Mac、Linuxでも使用可能!※一部対応出来ないキーがございます※一部セキュリティソフトの影響により、正常に動作しない場合がございます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×83×31インターフェイスUSB給電方式USBバスパワー
USB接続フットスイッチ ナルコームUSB接続フットスイッチナルコーム
14,980税込16,478
1台
20日以内出荷
USB接続でキーボードキーの出力が可能HIDキーボードとして認証するため標準ドライバで使用可能USB接続フットスイッチ NFSシリーズの場合、スイッチメーカーの耐久試験において、電気的抵抗負荷の試験で10万回以上、機械的な動作の試験で1000万回以上をクリアしており、高い耐久性能が実証されています。※型式により耐久回数は異なります。任意のキーボードキーを専用のソフトウェアで設定可能で、Ctrl・Shift・Alt・Windows+任意キーの組み合わせ等、ショートカットキーの割り当ても可能です。更に、キー1回出力、連続出力も選択可能になっています。株式会社ナルコームが持つ、70年以上の医療機器開発・製造技術を活かし、お客様一人一人に合わせた高品質な製品を、医療機器の品質保証のための国際標準規格「ISO13485」の認証工場にて製造いたします。
用途パソコンのシステム、アプリのトリガー動画編集、配信時のショートカットーキー割り当て質量(g)200ケーブル長(m)2対応OSWindows 7 SP1、Windows 8.1、Windows 10、Windows 11 Windowsによる設定後は、Macintosh、Linuxでも使用可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×83×31インターフェースUSB給電方式USBバスパワー
フットスイッチ