33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接点構成」から絞り込む
1a(16)
1a1b(4)
1c(23)
2a(5)
2a2b(4)
2c(10)
3c(4)
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 仕様後ヒンジ形 材質ABS樹脂 形式機器用ミニ形 動作力10N(1.0kgf)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。 材質アルミダイカスト 形式小型機器形
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般 仕様後ヒンジ形 材質アルミダイカスト 形式一般基本形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。 ABS樹脂製で、配線工事は不要。 小形で丈夫、経済的です。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 動作特性モーメンタリー 接点構成1a 仕様後ヒンジ形 材質ABS樹脂 質量(g)約280 形式機器用ミニ形 耐電圧AC1500V/1分間 動作力10N(1kgf) 付属コード1.25mm2 2芯2.5m 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接触抵抗(mΩ)50以下 内蔵スイッチV形
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
8,890 税込9,779
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全で強いABS樹脂製です。1000Nの踏圧操作でも対応可能です。RoHS指令対応品です。
用途医療機器、工業用ミシン、電子機器、事務機器。 電気定格3A-125VAC 動作特性オルタネイト 接点1a 仕様後ヒンジ型 トラスコ品番396-6054 材質ABS樹脂 グレー 質量(g)280 連数1連 付属コードVCTFK平形1.25mm22芯2.5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 材質ABS樹脂 タイププッシュ式 動作力7.5N(0.8kgf)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ
RoHS
S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。
接点構成1c 電気定格3A-250VAC 機械的寿命100万回 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命5万回
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレス製で、悪環境条件下でも高接触、信頼性を発揮します。
用途医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他 定格0.1A-30VDC 動作特性モーメンタリー 接点構成1c 材質ステンレス タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ 形式中型機器用 スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形(IP67) 付属コード防水、耐熱、耐油/0.75mm2 3芯2m 使用周囲温度(℃)-10~60 使用周囲湿度95%RH以下
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S7形シリーズ
高信頼性ベスタクト封入形接点を採用し、それを密封構造(2重)にした防浸形フットスイッチです。
用途医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他 定格0.5A-220VAC、0.3A-110VDC、1mA-24VDC 動作特性モーメンタリー 材質ABS樹脂 形式中型機器用 保護構造防浸形IP28相当 適合規格IEC60601-1準拠 定格電圧(V)DC110 耐電圧【耐アース間】1500VAC(1分間)【接点間】500VAC(1分間) 定格電流(A)0.3 スイッチ形状内蔵ベスタクト(リードスイッチ)R25 動作力13N(1.3kgf) 材質(ハウジング)ABS樹脂(黒) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 使用周囲温度(℃)-10~60 接触抵抗(mΩ)500以下(DC6V-1A) 耐振動性能49m/S2(5G)以上(10~55Hz) 耐衝撃(m/s2)980(100G)以上 耐振動(m/s2)49(5G)以上(10~55Hz) 耐荷重(N)ペダル:1350(1分間) 内蔵スイッチベスタクト(リードスイッチ)R25 耐電圧(V/min)耐アース間:AC1500、接点間:AC500 電気的寿命(万回)AC:50以上、DC:30以上(定格使用電流にて)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多様化時代の電子化ニーズに応え、安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能スイッチです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。 材質ABS樹脂 形式機器用ミニ形 動作力12N(1.2kgf)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)ゴム製フットスイッチ
RoHS
フレキシブルで頑丈、踏んでも、はねてもOK。
用途医療機器、産業用小型機器全般、縫製機器などの操作用。 仕様防滴形、a接点(モーメンタリー形) 質量(g)約230 定格電圧(V)AC/DC28 定格電流(A)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×15.5 動作力約107N(Φ90押圧板) 取付け方法M4ねじまたは両面接着テープなど 材質(外被)NBR(耐油性ゴム) リード線S-VCTF0.75mm2 2芯2m付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 接点構成1c 仕様後ヒンジ形 材質ABS樹脂 タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ 形式機器用ミニ形 動作力10N(1.0kgf)
1台
4,698 税込5,168
111日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器 動作特性モーメンタリー 接点構成1c 材質アルミダイカスト タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ 形式小型機器形
1台
特価
5,490 税込6,039
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 タイププッシュ式 形式薄い多機能形 動作力9N(0.9kgf)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 仕様中央ヒンジ形 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54 耐電圧AC2000V/1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接触抵抗(mΩ)15以下
1台
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 形式多機能形 耐電圧AC1500V1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 耐衝撃性30G 踏圧(N/分)1000
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ABS樹脂製で、シール構造スイッチ内蔵タイプです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。 定格0.1A-30VDC(最小負荷 5mA-6VDC、2mA-12VDC、1mA-24VDC) 材質ABS樹脂 タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ 形式機器用ミニ形 スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形(IP67)(金クラッド接点)
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
16,900 税込18,590
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気機器のマイクロスイッチに相当する空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットスイッチです。小形で軽量ですから取扱いが簡単です。小形にもかかわらず大流量が得られます。給油の必要はありません。配管接続はワンタッチボードで、ナイロンチューブΦ4を差し込むだけです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器 仕様前ヒンジ形 トラスコ品番396-6046 材質アルミダイカスト 接続口径外径Φ4チューブワンタッチ継手 質量(g)360 バルブ型式内蔵MS-01-PP 形式小型機器形 使用温度範囲(℃)5~60 有効断面積(mm2)2.5 動作特性モメンタリー 動作力35N(3.6kgf) 圧力(kPa)0~800 流量(NL/min)100
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3&M3形シリーズ
ユニークなデザイン、格調高い美しい色彩はあらゆる機器にピッタリです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組み合わせで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器など。 定格6A-250VAC 動作特性モーメンタリー 接点構成2a 仕様後ヒンジ形 材質アルミダイカスト 質量(g)300 形式3連式 保護構造IP30 動作力10N(1kgf) 付属コード0.75mm2 4芯1m 内蔵スイッチV形(MICROスイッチ)
1台
5,698 税込6,268
14日以内出荷

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ
RoHS
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。1a接点/保護カバーなし
用途工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般 付属品VCTF0.75×2芯×1.5M 材質アルミダイカスト製 保護構造IP54 定格3A-250V AC 接点構成1a 動作特性オルタネイト 動作力38N RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチ押ボタン形(ロック式)
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

防浸、防まつ形スイッチ内蔵タイプ。 埃、水滴等がかかる悪環境にも対応可能。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車、バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般 定格0.1A-30VDC 動作特性モーメンタリー 接点構成1c 仕様後ヒンジ形 材質アルミ合金ダイカスト 質量(g)510 形式シール構造スイッチ内蔵タイプ 保護構造IP67(内蔵スイッチ) 動作力25N(2.6kgf) 付属コード0.75mm2 3芯2m 内蔵スイッチV形
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズ
●信頼性と耐久性に優れています。 ●防滴・耐油構造により悪循環のところでも使用できます。 ●2接点(2a)により、2重の安全対策が可能です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 動作特性モーメンタリー 接点構成2a 仕様CE認定取得品内蔵 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54 スイッチ形状3ポジションスイッチ【OFF→ON→OFF】(NO-C間を使用する) 動作力1.OFF→2.ONの場合/20N、2.ON→3.OFFの場合/170N 付属コード(コード外形Φ8.2)0.75mm2 5芯2.5m
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
12,980 税込14,278
26日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●操作は360度、どの位置でも動作します。 ●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 ●耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 定格0.1A-30VDC/最小負荷 5mA-6VDC 動作特性モーメンタリー 接点構成1a 材質ABS樹脂 タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ スイッチ形状内蔵S形(IP50)(金クラッド接点) 動作力7.5N(0.8kgf)
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般 動作特性モーメンタリー 材質アルミダイカスト タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ 形式一般基本形 動作力25N(2.6kgf)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●操作は360度、どの位置でも動作します。 ●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 ●耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 定格0.1A-30VDC/最小負荷 5mA-6VDC 動作特性モーメンタリー 接点構成1a 材質ABS樹脂 タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ スイッチ形状内蔵S形(IP50)(金クラッド接点) 動作力9N(0.9kgf) 付属コード0.75mm2 2芯1.5m
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●操作は360度、どの位置でも動作します。 ●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 ●丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 動作特性モーメンタリー 接点構成1c 材質ポリカーボネート樹脂・エチレンビニール 形式多機能形 耐電圧AC1500V1分間 動作力22N(2.2kgf) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 耐衝撃性30G 踏圧(N/分)1000
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2KS形シリーズ
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 仕様中央ヒンジ形/シールド安全蓋付 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
22,980 税込25,278
9日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
12,980 税込14,278
9日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)