フットスイッチ :「工作機械」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「接点構成」から絞り込む
1a(7)
1a1b(4)
1c(12)
2a(1)
2a2b(4)
2c(9)
3c(4)
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
仕様中央ヒンジ形/シールド安全蓋付
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。
接点構成1c
電気定格3A-250VAC
機械的寿命100万回
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命5万回
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
仕様後ヒンジ形
材質アルミダイカスト
形式一般基本形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。
定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造防沫形IEC IP 54
端子形状ネジ端子
耐電圧AC1000V/1分間
動作力31N
絶縁抵抗(MΩ)100/Min
接触抵抗(mΩ)50Max
用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。
定格10A-250VAC
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造防沫形IEC IP 54
端子形状はんだ端子
耐電圧AC2000V/1分間
動作力31N
絶縁抵抗(MΩ)100/Min
接触抵抗(Ω)1Max
用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。
定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造防沫形IEC IP 54
端子形状はんだ端子
耐電圧AC1500V/1分間
動作力31N
絶縁抵抗(MΩ)100/Min
接触抵抗(mΩ)50Max
SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
仕様中央ヒンジ形
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
耐電圧AC2000V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接触抵抗(mΩ)15以下
SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
防浸、防まつ形スイッチ内蔵タイプ。
埃、水滴等がかかる悪環境にも対応可能。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車、バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
定格0.1A-30VDC
動作特性モーメンタリー
接点構成1c
仕様後ヒンジ形
材質アルミ合金ダイカスト
質量(g)510
形式シール構造スイッチ内蔵タイプ
保護構造IP67(内蔵スイッチ)
動作力25N(2.6kgf)
付属コード0.75mm2 3芯2m
内蔵スイッチV形
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
●信頼性と耐久性に優れています。
●防滴・耐油構造により悪循環のところでも使用できます。
●2接点(2a)により、2重の安全対策が可能です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
動作特性モーメンタリー
接点構成2a
仕様CE認定取得品内蔵
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
スイッチ形状3ポジションスイッチ【OFF→ON→OFF】(NO-C間を使用する)
動作力1.OFF→2.ONの場合/20N、2.ON→3.OFFの場合/170N
付属コード(コード外形Φ8.2)0.75mm2 5芯2.5m
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
動作特性モーメンタリー
材質アルミダイカスト
タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ
形式一般基本形
動作力25N(2.6kgf)
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。1a接点/保護カバーなし
用途工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
付属品VCTF0.75×2芯×1.5M
材質アルミダイカスト製
保護構造IP54
定格3A-250V AC
接点構成1a
動作特性オルタネイト
動作力38N
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチ押ボタン形(ロック式)
1個
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。