「接点構成」から絞り込む
フットスイッチGSシリーズオジデン(大阪自動電機)3日以内出荷から51日以内出荷
様々な機器や環境とマッチしやすいシンプルで控え目な外観
踏みやすいカーブを描くペダル形状
踏むポイントが分かりやすい円形突起
単体と連結状態で変わらないペダル高さ
独立した表示エリア+別体ネームプレート
動作特性モーメンタリー定格0.1A-30VDC内蔵スイッチシール構造スイッチV形動作力12N保護構造IP28相当色パントーンクールグレー定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)定格電流(A)0.1(抵抗負荷)材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)100以下耐久性100万回以上耐電圧(V/min)AC2000最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3
フットスイッチINSIZE(インサイズ)税込¥14,278¥12,980
フットスイッチアイデアル・メディカル税込¥21,998¥19,998
アダプタIDEC(和泉電気)税込¥3,958¥3,598