SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ モメンタリSIEMENS6日以内出荷
照光式セレクタスイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、セレクタスイッチ(ショート)、3つのスイッチ位置: I>O
仕様●コード番号:173-6737●コマンドポイント用穴:1幅(mm)32.3質量(kg)0.048高さ(mm)32.3シリーズSIRIUS ACTアクチュエータの種類ハンドル、セレクタスイッチ、ショートボタン形状丸型材質(アクチュエータ)プラスチック作動方式押しボタン:モーメンタリ接点タイプ周波数最大動作:1800 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)リング色銀周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80スイッチ動作モメンタリ機械的寿命1000000アズワン品番65-7827-25動作角度2×45°(10:30h/12h/13:30h)材質(リング)金属、光沢併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色黒ポジション数3
3SU1シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチSIEMENS7日以内出荷
セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、プラスチック、白色、セレクタスイッチ、ショート、3つのスイッチ位置: I>O
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●コード番号:180-9479アズワン品番65-7809-28
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ ショートハンドル 黒 ラッチSIEMENS7日以内出荷
セレクタスイッチ、照光可能、22 mm、丸型、プラスチック、青色、セレクタスイッチ(ショート)、3つのスイッチ位置: I-O-II、ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ショートハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:181-2816アズワン品番65-7808-42
3SU1シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチSIEMENS7日以内出荷
セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、プラスチック、白色、セレクタスイッチ、ショート、3つのスイッチ位置: I-O
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●コード番号:180-9478アズワン品番65-7794-98
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ ロングハンドル 黒 ラッチSIEMENS7日以内出荷
セレクタスイッチ、照光可能、22 mm、丸型、金属、光沢、赤色、セレクタスイッチ(ロング)、3つのスイッチ位置: I-O-II、ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ロングハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:181-2841アズワン品番65-7808-88
3SU1シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチSIEMENS7日以内出荷
セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、セレクタスイッチ、ロング、3つのスイッチ位置: I>O
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●コード番号:180-9493アズワン品番65-7808-25
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ ロングハンドル 黒 ラッチSIEMENS7日以内出荷
セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、セレクタスイッチ、ロング、3つのスイッチ位置: I-O-II、ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ロングハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:181-2842アズワン品番65-7810-07
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ ショートハンドル 黒SIEMENS7日以内出荷
セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、黄色、セレクタスイッチ、ショート、3つのスイッチ位置: I>O
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ショートハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●コード番号:181-2837アズワン品番65-7811-17
3SU1シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチSIEMENS7日以内出荷
セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、セレクタスイッチ、ショート、3つのスイッチ位置: I-O
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●コード番号:180-9492アズワン品番65-7808-50
3SU1000シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリSIEMENS7日以内出荷
キー操作スイッチCES、22 mm、丸型、プラスチック、ロック番号: SSG10、キー2個付き、3つのスイッチ位置: I>O
仕様●シリーズ:3SU1000●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●キー配列:2●コード番号:183-7268アズワン品番65-7791-70
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチSIEMENS7日以内出荷
RONISキー操作スイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: 421、キー2個付き、3つのスイッチ位置: I-O-II、ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)、キー取り外し位置: I+O+II
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:181-2827アズワン品番65-7805-77
3SU1シリーズ 3ポジション キースイッチヘッドSIEMENS7日以内出荷
キー操作スイッチCES、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: SSG10、キー2個付き、3つのスイッチ位置: I-O
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●キー配列:2●コード番号:180-9487アズワン品番65-7808-24
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998