セレクタスイッチ :「型 抜き 丸 型」の検索結果
EAO 45 シリーズ緊急停止スイッチには、ツイストリリース式のロック解除機能を備えた緊急停止丸型アクチュエータがあります。非照光式のマッシュルームヘッドレンズを備えた突出型設計です。このスイッチの取り付け切抜き径は 22.3 mm、前面径は 35 mm です。耐衝撃性 IEC60068-2-27 に準拠しています 正弦波半波 50 g / 11 ms 動作温度: +70 ℃ 保管温度 40 ℃ … +80 ℃ 保護等級: IP66、IP67、IP69K
仕様●シリーズ:45●カットアウト直径:22.3mm●コード番号:210-0761
アズワン品番65-7800-32
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。