セレクタスイッチ本体 (71) セレクタスイッチその他関連用品 (3) カテゴリ: セレクタスイッチブランド: IDEC(和泉電気)すべて解除
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN31 IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
保護構造 IP65 定格絶縁電圧(V) 600 ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀接点 定格通電電流(A) 10 操作方式 スプリングリターン式 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 電気的寿命(万回) 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN22 IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 81日以内出荷
保護構造 IP65 定格絶縁電圧(V) 600 ノッチ角度(°) 90 ノッチ数 2 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀接点 定格通電電流(A) 10 操作方式 スプリングリターン式 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24) 鍵抜け 右抜け(左不抜け) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 電気的寿命(万回) 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 81日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm) 30.5(0~0.5) 操作部形状 鍵操作形 保護構造 IP65 端子形状 M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V) 600 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 端子カバー 一体形 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 電気的寿命(万回) 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
仕様 Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ●リターン方向:右リターン 保護構造 IP65 定格絶縁電圧(V) 600 ノッチ角度(°) 60 ノッチ数 2 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀接点 定格通電電流(A) 10 操作方式 スプリングリターン式 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000) 定格使用電圧(V) AC/DC24(照光部) 鍵抜け 左抜け(右不抜け) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 電気的寿命(万回) 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 キーの種類 ディスクタンブラータイプ
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 14日以内出荷
保護構造 IP65 定格絶縁電圧(V) 600 ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀接点 定格通電電流(A) 10 操作方式 各位置停止式 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 電気的寿命(万回) 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 14日以内出荷
仕様 Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ●リターン方向:両リターン 保護構造 IP65 定格絶縁電圧(V) 600 ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀接点 定格通電電流(A) 10 操作部形状 レバー形 操作方式 スプリングリターン式 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 電気的寿命(万回) 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 81日以内出荷
高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
保護構造 IP65 端子形状 M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V) 600 ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 30.5(0~0.5) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 電気的寿命(万回) 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 81日以内出荷
高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
保護構造 IP65 定格絶縁電圧(V) 600 ノッチ角度(°) 90 ノッチ数 2 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
鍵操作形セレクタ 22MM IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 81日以内出荷
保護構造 IP65 定格絶縁電圧(V) 600 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀接点 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 10以上 電気的寿命(万回) 10以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 3日以内出荷
種別 セレクタスイッチ 形状 長角形 種類 非照光式 保護構造 IP65 取付穴(mm) Φ16.2(0~0.2) 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 本体形状 分離形 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 動作 セレクタ 耐電圧(V/min) (スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 ベゼルサイズ(mm) 24×18 使用周囲湿度(%RH) 30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz) 5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz) 5~55、片振幅0.5mm 機械的寿命(万回) 25以上 電気的寿命(万回) 10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 翌々日出荷
種別 セレクタスイッチ 形状 丸形 種類 非照光式 保護構造 IP65 取付穴(mm) Φ16.2(0~0.2) 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 本体形状 分離形 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐電圧(V/min) (スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 ベゼルサイズ(mm) Φ18 使用周囲湿度(%RH) 30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz) 5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz) 5~55、片振幅0.5mm 機械的寿命(万回) 25以上 電気的寿命(万回) 10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HW1Kシリーズ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 81日以内出荷
品名 鍵付セレクタスイッチ 種類 完成品 規格 UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造 IP65 端子形状 M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V) 600 動作方式 各位置停止 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 本体形状 分離形 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀接点 定格インパルス耐電圧(kV) - 定格通電電流(A) 10 使用電流(A) ●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 操作部形状 鍵操作形 耐電圧(V) 充電部と非充電部間 AC2500・1分間 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
CW1K-31Bシリーズ IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
定格絶縁電圧(V) 300 ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22.3(0~0.4) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A) 10 材質(ベゼル) ポリアミド樹脂 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形) IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 81日以内出荷
定格絶縁電圧(V) 600 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A) 10 操作部形状 鍵操作形 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 翌々日出荷
取付穴径(Φmm) 22.3(0~0.4) 保護構造 IP67 端子形状 M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V) 300 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) ハンドル形状 矢形 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀 短絡保護装置 250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 10 材質(ベゼル) ポリアミド樹脂 ベゼルサイズ(mm) Φ28 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (レバー形ハンドル) IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 5日以内出荷
取付穴径(Φmm) 22.3(0~0.4) 定格絶縁電圧(V) 300 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A) 10 材質(ベゼル) ポリアミド樹脂 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ22 MWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷
取付穴径(Φmm) 22.3(0~0.4) 質量(g) 35 保護構造 IP66(IEC 60529) 接点構成 2c 端子形状 タブ#187(はんだづけ兼用) 定格絶縁電圧(V) 125 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀接点 定格通電電流(A) 10 操作方式 各位置停止式 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2500、異極充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 25以上 電気的寿命(万回) 10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 84日以内出荷
取付穴径(Φmm) 22.3(0~0.4) 保護構造 IP65(IEC 60529) 形状 丸形 定格絶縁電圧(V) 250 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 操作部形状 鍵操作形 操作方式 各位置停止式(手動) 耐電圧(V/min) 充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000 使用周囲湿度(%RH) 30~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 25以上 電気的寿命(万回) 10以上(開閉頻度900回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 翌々日出荷
取付穴径(Φmm) 22.3(0~0.4) 保護構造 IP65(IEC 60529) 仕様 セレクタスイッチ 形状 丸形 定格絶縁電圧(V) 250 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 操作部形状 矢形ハンドル 操作方式 各位置停止式(手動) 耐電圧(V/min) 充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000 使用周囲湿度(%RH) 30~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 25以上 電気的寿命(万回) 10以上(開閉頻度900回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 翌々日出荷
取付穴径(Φmm) 16.2(0~0.2) 保護構造 IP65 定格絶縁電圧(V) 250 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 操作部形状 丸形(矢形ハンドル) 操作部色 黒(方向表示キャップ:白) 耐電圧(V/min) スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間) ベゼルサイズ(mm) Φ24 使用周囲湿度(%RH) 30~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 25以上 電気的寿命(万回) 10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 81日以内出荷
取付穴径(Φmm) 16.2(0~0.2) 定格絶縁電圧(V) 250 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm ベゼルサイズ(mm) Φ24 機械的寿命(万回) 25以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 81日以内出荷
取付穴径(Φmm) 16.2(0~0.2) 保護構造 IP65 定格絶縁電圧(V) 250 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 操作部形状 角丸形(鍵付) 操作部色 黒 耐電圧(V/min) スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間) ベゼルサイズ(mm) □24 使用周囲湿度(%RH) 30~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 25以上 電気的寿命(万回) 10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形) IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 81日以内出荷
取付穴径(Φmm) 16.2(0~0.2) 端子形状 はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V) 250 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.75mm 定格通電電流(A) 3 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 25以上 電気的寿命(万回) 10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 200 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形) IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 81日以内出荷
取付穴径(Φmm) 16.2(0~0.2) 端子形状 はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V) 250 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.75mm 定格通電電流(A) 3 ベゼルサイズ(mm) Φ18 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 25以上 電気的寿命(万回) 10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 200 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500
Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6H形/長角形) IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 81日以内出荷
定格絶縁電圧(V) 250 定格使用電流(A) (交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1 定格通電電流(A) 3
キルスイッチ FUNCTION 税込 ¥ 1,978 ¥ 1,798 バスケットへ