セレクタスイッチ :「端子ネジ」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30
操作部形状レバー形ハンドル
保護構造IP65
端子形状ねじ(M3.5)
本体形状一体形
接点材質銀接点
鍵不抜仕様全抜け
操作方式セレクタスイッチ
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)
操作部形状鍵操作形
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
端子カバー一体形
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
定格通電電流(A)10
使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6
定格絶縁電圧(V)600
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
キャップ色白(方向指示キャップ)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
ハンドル色黒
ハンドル形状レバー形
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
保護構造はIP65(IEC 60529)
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
定格絶縁電圧(V)600
定格通電電流(A)10
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2a
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。
ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
動作方式右リターン
接点構成2a
取付穴径(Φmm)22
ノッチ数2
ノッチ角度(°)60
形状分離形
保護構造IP65
端子形状ねじ(M3.5)
ボタン色黒
操作ヘビー
接点材質銀接点
操作部形状レバー形ハンドル
操作方式セレクタスイッチ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)600
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
色黒(B)
保護構造IP65
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)22
接点材質金接点
操作部形状矢形ハンドル
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
保護構造IP67
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)300
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
ハンドル形状矢形
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀
短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
汚染度(使用環境)3
定格通電電流(A)10
材質(ベゼル)ポリアミド樹脂
ベゼルサイズ(mm)Φ28
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ 銀接点10A IP65
色黒(B)
保護構造IP65
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)22
接点材質銀接点
操作部形状矢形ハンドル
定格絶縁電圧(V)600
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)10
操作部形状鍵操作形
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
保護構造IP65(IEC 60529)
仕様セレクタスイッチ
形状丸形
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
操作部形状矢形ハンドル
操作方式各位置停止式(手動)
耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
保護構造IP65
接点構成2a
端子形状M3.5ねじ端子
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)22
接点材質銀接点
操作部形状鍵操作形
操作方式セレクタスイッチ
鍵抜け全抜け
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
仕様Φ22 セレクタスイッチ 産業用スタンダードタイプ 銀接点10A IP65
保護構造IP65
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
動作方式各位置停止
取付穴径(Φmm)25
接点材質銀接点
操作部形状矢形ハンドル
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式各位置停止
取付穴径(Φmm)30
ノッチ数2
ノッチ角度(°)90
形状一体形
保護構造IP65
端子形状ねじ(M3.5)
操作ヘビー
接点材質銀接点
操作部形状レバー形ハンドル
操作方式セレクタスイッチ
動作方式両リターン
接点構成2a
取付穴径(Φmm)22
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
保護構造IP65
端子形状ねじ(M3.5)
本体形状分離形
接点材質銀接点
操作部形状レバー形ハンドル
操作方式セレクタスイッチ
照光色黒
1台
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式両リターン
接点構成2b
取付穴径(Φmm)30
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
形状一体形
保護構造IP65
端子形状ねじ(M3.5)
操作ヘビー
接点材質銀接点
操作部形状レバー形ハンドル
操作方式セレクタスイッチ
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
保護構造IP65
照光種別LED
本体形状分離形
操作部形状矢形ハンドル
操作方式セレクタスイッチ
照光色ピュアホワイト
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
保護構造IP65(IEC 60529)
形状丸形
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
操作部形状鍵操作形
操作方式各位置停止式(手動)
耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
品名鍵付セレクタスイッチ
種類完成品
規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)600
動作方式各位置停止
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
本体形状分離形
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀接点
定格インパルス耐電圧(kV)-
定格通電電流(A)10
使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6
操作部形状鍵操作形
耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)
定格絶縁電圧(V)250
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
取付穴径(Φmm)30
保護構造IP65
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ボタン色黒(B)
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
接点材質銀接点
操作部形状丸形
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け左抜け
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け右抜け
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け全抜け
1
2
3
次へ
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。