セレクタスイッチ :「LED DC24」の検索結果

特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造はIP65(IEC 60529)
ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 定格絶縁電圧(V)600 定格通電電流(A)10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

仕様- 品名LED照光ユニット 接点構成- 端子形状- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式- 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 取付穴径(Φmm)- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 耐振動(誤動作)- 汚染度(使用環境)- 定格通電電流(A)- 操作部形状- 操作部色- 材質(ベゼル)- ハウジング色- ベゼル色- 鍵抜け- 使用周囲湿度(%RH)- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (345種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (451種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

保護構造IP65 照光種別LED 本体形状分離形 操作部形状矢形ハンドル 操作方式セレクタスイッチ 照光色ピュアホワイト
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (486種類の商品があります)


仕様カム指定記号:無指定 適合- 適合機種- 形状- 文字内容- 品名照光セレクタスイッチ 規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65 ボタン形状- 端子形状Push-in式 ボタン色- 定格絶縁電圧(V)600 ランプ電圧(V)AC/DC24 照光種別LED 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25~50 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) ハンドル色- 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 鍵不抜仕様- 操作部形状矢形 回路- - 耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間 ハウジング色- 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時) 電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)