セレクタスイッチ :「レクタス」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

極数3極双投 定格電圧AC250V 定格電流(A)30 スイッチ特性ON-ON
1個
4,530 税込4,983
翌日出荷

極数2極双投 定格電圧AC250V 定格電流(A)30 スイッチ特性ON-ON
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-712 極数単極双投 ノッチ数2(90°) 電流容量(A)3・250V スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)Φ19用
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

極数3極双投 定格電圧AC250V 定格電流(A)15 スイッチ特性ON-ON
1個
3,680 税込4,048
翌日出荷

極数2極双投 定格電圧AC250V 定格電流(A)60 スイッチ特性ON-ON
1個
6,240 税込6,864
翌日出荷

極数2極双投 定格電圧AC250V 定格電流(A)15 スイッチ特性ON-ON
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

動作方式各位置停止 ノッチ数2 仕様IDEC 型式ASN2K11N-NO24401
1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

接点構成1a1b ノッチ数2 仕様IDEC製 型式ASN211N 保護構造IP65 定格容量600V/10A
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

スイッチが付いて磁力を切る事ができます。使用しない時は切って下さい。
吸着力(N)320 ベース寸法(mm)35×30×40 磁力32kgf(あくまでも磁石の能力です。吊下げ能力ではありません)
1個
3,470 税込3,817
8日以内出荷

エスコ品番EA940DH-711 極数単極双投 ノッチ数2(90°) 電流容量(A)3・250V スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)Φ19用
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

極数2極双投 定格電圧AC250V 定格電流(A)100 スイッチ特性ON-ON
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-713 極数単極双投 ノッチ数3(45°) 電流容量(A)3・250V スイッチ特性ON-OFF-ON パネルカット寸法(mm)Φ19用
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

極数3極双投 定格電圧AC250V 定格電流(A)100 スイッチ特性ON-ON
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

極数3極双投 定格電圧AC250V 定格電流(A)60 スイッチ特性ON-ON
1個
8,380 税込9,218
翌日出荷