8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルヤス電業25Φ 照光セレクタ 3ノッチ
エコ商品
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) ノッチ数3 形状つまみ形3ノッチ(金属リング) 保護構造IP65防油形 動作方式3ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 変圧器二次短絡断線又は発火せず 耐温性40℃ 93% 96時間
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マルヤス電業25Φ 照光セレクタ 2ノッチ
エコ商品
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) ノッチ数2 形状つまみ形2ノッチ(金属リング) 保護構造IP65防油形 動作方式2ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 変圧器二次短絡断線又は発火せず 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) ノッチ数3 種別トランス付 形状つまみ形3ノッチ(樹脂リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式3ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格二次電圧(V)(照光部)5.5 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 変圧器二次短絡断線又は発火せず 耐温性40℃ 93% 96時間 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マルヤス電業30Φ 照光セレクタ 2ノッチ
エコ商品
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) ノッチ数2 形状つまみ形2ノッチ(金属リング) 保護構造IP65防油形 動作方式2ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 変圧器二次短絡断線又は発火せず 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) ノッチ数2 形状つまみ形2ノッチ(樹脂リング) 保護構造IP65防油形 動作方式2ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 変圧器二次短絡断線又は発火せず 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マルヤス電業22Φ 照光セレクタ 2ノッチ
エコ商品
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) ノッチ数2 形状つまみ形2ノッチ(金属リング) 保護構造IP65防油形 動作方式2ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 変圧器二次短絡断線又は発火せず 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マルヤス電業30Φ 照光セレクタ 3ノッチ
エコ商品
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) ノッチ数3 形状つまみ形3ノッチ(金属リング) 保護構造IP65防油形 動作方式3ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 変圧器二次短絡断線又は発火せず 耐温性40℃ 93% 96時間
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マルヤス電業22Φ 照光セレクタ 3ノッチ
エコ商品
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) ノッチ数3 形状つまみ形3ノッチ(金属リング) 保護構造IP65防油形 動作方式3ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 変圧器二次短絡断線又は発火せず 耐温性40℃ 93% 96時間
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)