絞り込み
ブランド
接点構成
取付穴径(Φmm)
動作方式
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: セレクタスイッチ


FA現場のお役立ち情報
668件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (角丸形) 45°3ノッチ IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (角丸形) 45°3ノッチIDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(白熱) 90°2ノッチ/60°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(白熱) 90°2ノッチ/60°2ノッチIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (アンバー) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (アンバー)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (角丸形)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から74日以内出荷
取付穴径(Φmm)22保護構造IP65動作方式各位置停止操作部形状鍵操作形
Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ (角丸形)IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
取付穴径(Φmm)22保護構造IP65動作方式各位置停止操作部形状矢形ハンドル
Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)16ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (角丸形) 45°3ノッチ IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (角丸形) 45°3ノッチIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
取付穴径(Φmm)16ノッチ角度(°)45ノッチ数3
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
定格電圧(V)DC12ノッチ数3操作部形状矢形
CSシリーズ カムスイッチ ACSSK形 キー付ハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ ACSSK形 キー付ハンドルIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズ カムスイッチ ACSNK形 キー付ハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ ACSNK形 キー付ハンドルIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
ACシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30 IDEC(和泉電気)ACシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30IDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1個
81日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
セレクタスイッチ AR22シリーズ 丸ツマミ形 富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ 丸ツマミ形富士電機
749税込824
1個
23日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600操作部形状丸ツマミ形フレーム丸フレームノッチ角度(°)90ノッチ数2タイプ標準タイプ(非照光タイプ)種類セレクタ保護構造IP65(防油形)耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性100万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RR omron(オムロン)セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RRomron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
取付穴径(Φmm)22キー抜差位置
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL omron(オムロン)セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RLomron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
取付穴径(Φmm)22キー抜差位置キーの外せる位置左上キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LL omron(オムロン)セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LLomron(オムロン)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
取付穴径(Φmm)22キー抜差位置
キー形セレクタスイッチ(分離形)(丸胴形Φ16) A165K omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ(分離形)(丸胴形Φ16) A165Komron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷から92日以内出荷
取付穴径(Φmm)16
ツマミ形セレクタスイッチ用操作部(丸胴形Φ22/25) A22W omron(オムロン)ツマミ形セレクタスイッチ用操作部(丸胴形Φ22/25) A22Womron(オムロン)
559税込615
1個
68日以内出荷から71日以内出荷
保護構造IP65定格電流(mA)10000
22Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業22Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチマルヤス電業(1件のレビュー)
829税込912
1個
10日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数2形状レバー形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15レバー色定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
30Φ 照光セレクタ 3ノッチ マルヤス電業30Φ 照光セレクタ 3ノッチマルヤス電業
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)ノッチ数3形状つまみ形3ノッチ(金属リング)保護構造IP65防油形動作方式3ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間
30Φ 照光セレクタ 2ノッチ マルヤス電業30Φ 照光セレクタ 2ノッチマルヤス電業
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)ノッチ数2形状つまみ形2ノッチ(金属リング)保護構造IP65防油形動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
25Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業25Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチマルヤス電業
799税込879
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)ノッチ角度(°)90ノッチ数2形状レバー形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15レバー色定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
25Φ 照光セレクタ 2ノッチ マルヤス電業25Φ 照光セレクタ 2ノッチマルヤス電業
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)ノッチ数2形状つまみ形2ノッチ(金属リング)保護構造IP65防油形動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
22Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ 樹脂リング マルヤス電業22Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ 樹脂リングマルヤス電業
829税込912
1個
10日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数2形状レバー形(樹脂リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15レバー色定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
22Φ セレクタスイッチ 2ノッチ 樹脂リング マルヤス電業22Φ セレクタスイッチ 2ノッチ 樹脂リングマルヤス電業
739税込813
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数2形状つまみ形(樹脂リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
22Φ 照光セレクタ 3ノッチ 樹脂リング マルヤス電業22Φ 照光セレクタ 3ノッチ 樹脂リングマルヤス電業
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数3種別トランス付形状つまみ形3ノッチ(樹脂リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式3ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
22Φ 照光セレクタ 3ノッチ 樹脂リング マルヤス電業22Φ 照光セレクタ 3ノッチ 樹脂リングマルヤス電業
2,098税込2,308
1個
10日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数3種別全電圧式形状つまみ形3ノッチ(樹脂リング)電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)動作方式3ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間
22Φ 照光セレクタ 2ノッチ 樹脂リング マルヤス電業22Φ 照光セレクタ 2ノッチ 樹脂リングマルヤス電業
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数2形状つまみ形2ノッチ(樹脂リング)保護構造IP65防油形動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
22Φ 照光セレクタ 3ノッチ マルヤス電業22Φ 照光セレクタ 3ノッチマルヤス電業
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数3形状つまみ形3ノッチ(金属リング)保護構造IP65防油形動作方式3ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間
Lタイプ チューブラキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)Lタイプ チューブラキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lタイプ フラットキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)Lタイプ フラットキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mタイプ チューブラキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)Mタイプ チューブラキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AFRMCV マルヤス電業AFRMCVマルヤス電業
99税込109
1個ほか
6日以内出荷
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ Push-in端子 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ Push-in端子IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様-適合-適合機種-形状-文字内容-品名セレクタ押ボタン規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成2aボタン形状端子形状Push-in式定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式セレクタランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4定格通電電流(A)10鍵不抜仕様-操作部形状-回路D-耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットCWシリーズ 保守用LED照光ユニット IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 保守用LED照光ユニットIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
仕様-品名LED照光ユニット接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-操作部形状-操作部色-材質(ベゼル)-ハウジング色-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から80日以内出荷
照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機照光セレクタスイッチ AR22シリーズ富士電機
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
セレクタスイッチ A22NZシリーズ omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NZシリーズomron(オムロン)
379税込417
1個
翌日出荷から30日以内出荷
セレクタスイッチ A22NKシリーズ omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NKシリーズomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
75日以内出荷
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TKシリーズ omron(オムロン)セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TKシリーズomron(オムロン)
7,598税込8,358
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
キー形セレクタスイッチ A22シリーズ omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22シリーズomron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
30日以内出荷
セレクタスイッチ