絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「機能動作」から絞り込む

超小型スライドスイッチ SSシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から7日以内出荷はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ CSシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷ハイクォリティー&ロープライス 全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。 モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。 操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。 プリント基板の省スペース化を実現。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。用途通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等ストローク(mm)2.2形状ツマミ/基本ツマミ使用温度範囲(℃)-30~85端子形状PC端子接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機能動作ON-ON電流容量3A AC125VRoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ Aシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から6日以内出荷スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等ストローク(mm)2.5使用温度範囲(℃)-30~85RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥399~税込¥439~1個欠品中非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様銀操作部形状基本ツマミ電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応![スライドスイッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640419-251222-02.jpg)
スライドスイッチ
GB[制御機器]¥49税込¥541個当日出荷パネル取付型の小型スライドスイッチです。 スイッチの両脇にねじ固定用の穴が開いています。 M2ねじが通ります。タイプスライドスイッチ取付方式パネル取付機能SPDT(単極双投)端子ピッチ(mm)3
スーパーミニ スライドスイッチ SMシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)¥349税込¥3841個欠品中ツイン接触構造の極超小形スライドスイッチ。 操作感覚はスプリングとスチールボールを用いた切換え機構により、極超小形を意識させない、明確なフィーリングです。 接触部は摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。 デザインはユニークで優美な外観です。 超小形設計により、2.54mmピッチの連続取付けが可能です。 固定接点に対し、可動接点がツイン接触をする構造により、高い接触信頼性を実現しました。 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び、端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。用途OA機器、FA機器、通信機器、計測機器、アミューズメント関連機器、その他各種機器の信号切換え用使用温度範囲(℃)-40~85耐熱性はんだ槽をご使用の場合(基板取付けにて)/温度250℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)30以下(20mV 10mAにて)端子ピッチ(mm)2.54絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性1000回以上電気的開閉耐久性1000回以上機能動作ON-ON回路単極双投電流容量最大定格/0.5A 12V最小定格/1mA 10mVRoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ 8SSシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥569~税込¥626~1個当日出荷から8日以内出荷使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A DC30V 4A、最小:AC/DC5V 100mA接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85機械的寿命100000回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = はんだアクチュエータタイプ = トップ長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.35mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.35mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cyclesコンタクト材質 = Silver Plated BrassRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
ON・ON・ON(特殊回路)スライドスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥119~税込¥131~1個当日出荷はぎれの良い操作感覚。 端子部はインサート成形により、フラックスの侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等ストローク(mm)2切換方式切替タイミングを限定せず使用温度範囲(℃)-15~60機能動作ON-ON-ON回路単極3投RoHS指令(10物質対応)対応![スライドスイッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640620-251222-02.jpg)
スライドスイッチ
GB[制御機器]¥91税込¥1001個3日以内出荷ON-ONの切替ですが、片方の端の端子を付けなければON-OFFのスライドスイッチとしてお使いいただけます。タイプスライド端子間ピッチ(mm)2.54![超小型スライドスイッチ 2回路2接点 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615867-251222-02.jpg)
超小型スライドスイッチ 2回路2接点
GB[制御機器]¥44税込¥481個3日以内出荷基板取付型の超小型スライドスイッチです。 ※2.54mmピッチのユニバーサル基板に挿さりますが、足を狭めるか拡げて挿し込んでいただく必要がございます。タイプスライドスイッチ取付方式基板取付機能DPDT(双極双投)端子ピッチ(mm)2.54
スライドスイッチ MFSシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷端子数6電気的寿命5000サイクル耐電圧(V)AC500・1分間
超小形スライドスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥309税込¥3401個当日出荷ストローク(mm)3.5タイプスライド極数単極定格DC30V-0.3A端子形状はんだ端子LED無切換時間回路切換:ノンショーティング操作部形状角形機能動作ON-ON入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥959税込¥1,0551個当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.35mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.35mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応![スライドスイッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640611-251222-02.jpg)
スライドスイッチ
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷スライドさせることにより、中央の端子と左/右の端子との接触が切り替わるタイプのスイッチです。2.5mmピッチですのでユニバーサル基板にも取り付け可能です。タイプスライド定格DC50V-0.5A端子間ピッチ(mm)2.54
スライドスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥479~税込¥527~1個6日以内出荷非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様金メッキ操作部形状基本ツマミ電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 4 V dc
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥899税込¥9891袋(5個)当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 300 mA @ 4 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 70mΩ動作温度範囲 = -20 → +70℃Slide Switch CUS Series. Low-profile multi-position SMT pcb slide switches. Gold coated contacts for superior contact stability Very low profile: body height only 1.4mm Lead-free and cadmium-free designRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥739税込¥8131個当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.87mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.87mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 3 A @ 120 V ac
RS PRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V acターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 10.16mm幅 = 5.08mm深さ = 9.2mm寸法 = 10.16 x 5.08 x 9.2mm接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 120V acRS - 超小型スライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びスズめっき黄銅ハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御などRoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ ESシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 100mA)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命20000回耐電圧(V)AC1500 1分間
小型スライドスイッチ ON-ON
Dailywell Electronics¥319~税込¥351~1個3日以内出荷タイプスライド定格AC120V/DC28V:3A AC250V:1ALED無機能動作ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応![基板用スライドスイッチ(横型) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615946-251222-02.jpg)
基板用スライドスイッチ(横型)
GB[制御機器]¥47税込¥521個3日以内出荷基板取付型の小型スライドスイッチです。 スイッチの両脇にガイド足が付いています。 操作部が横向きに飛び出ているライトアングルタイプです。タイプスライドスイッチ取付方式基板取付機能SPDT(単極双投)端子ピッチ(mm)2
超小形スライドスイッチ 2極 ON-ON-ON
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥439税込¥4831個3日以内出荷3段階の切り替えができる小型スライドスイッチです。ストローク(mm)2タイプスライド極数2極定格DC30V-0.3A端子形状PC端子LED無切換時間回路切換:ノンショーティング操作部形状角形機能動作ON-ON-ON入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 2接点 300 mA @ 4 V dc
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 300 mA @ 4 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 70mΩ動作温度範囲 = -20 → +70℃Slide Switch CUS Series. Low-profile multi-position SMT pcb slide switches. Gold coated contacts for superior contact stability Very low profile: body height only 1.4mm Lead-free and cadmium-free designRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 100 mA @ 12 V dc
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥169税込¥1861個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SP装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 12 V dcターミナルタイプ = ガルウイングアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 70mΩ動作温度範囲 = -20 → +70℃Slide Switch CSS Series. Lead and cadmium free design Spring return (momentary) types are also available Body height: 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 2回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 11.43mm幅 = 7.62mm深さ = 12.7mm寸法 = 11.43 x 7.62 x 12.7mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles動作温度範囲 = -30 → +85℃RS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 2回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 11.43mm幅 = 7.62mm深さ = 12.7mm寸法 = 11.43 x 7.62 x 12.7mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ MHSシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,098税込¥1,2081セット(5個)7日以内出荷タイプノンショーティング使用温度範囲(℃)-10~+70定格最大:DC12V 0.2A(抵抗負荷)、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-20~+80電気的寿命5000回耐電圧(V)AC500 1分間
スライドスイッチ MFSシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,098~税込¥1,208~1セット(5個)当日出荷から11日以内出荷タイプノンショーティング使用温度範囲(℃)-10~+70スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 1分間
スライドスイッチ ASシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥449~税込¥494~1個当日出荷から11日以内出荷高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 微小電流用。接触部は金メッキが施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm) 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。使用温度範囲(℃)-20~+85定格(AC/DC 0.4VA)電圧範囲:20mV~48V、電流範囲:1μA~50mA、(最大)AC/DC48V 50mA、(最小)AC/DC20mV 1μA絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格にて1万回、0.4VAまたは最小定格にて5万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力0.69~4.9N
スライドスイッチ ASEシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥379~税込¥417~1個当日出荷から11日以内出荷高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54ミリ) 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 UL規格認定品使用温度範囲(℃)-20~+85定格(AC/DC 0.4VA)電圧範囲:20mV~48V、電流範囲:1μA~50mA、(最大)AC/DC60V 50mA、(最小)AC/DC20mV 1μA絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格にて1万回、0.4VAまたは最小定格にて5万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力0.69~4.9N
超小形スライドスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。丸洗い洗浄が可能。接触部は金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。仕様RoHS対応品使用温度範囲(℃)-20~+85規格UL規格認定品定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA端子形状P/C端子耐電圧AC250V 1分間絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85端子ピッチ(mm)2.54操作部形状スタンダードスイッチ特性ON-ON
小型スライドスイッチ ON-OFF-ON
Dailywell Electronics¥319~税込¥351~1個3日以内出荷タイプスライド定格AC120V/DC28V:3A AC250V:1ALED無機能動作ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパスイッチ 1回路 2接点 PC端子(ライトアングル)赤
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥259税込¥2851個3日以内出荷定格電流500mA に対応 2.54mm ピッチへの連続取り付けが可能RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパスイッチ 1回路 2接点 PC端子(ライトアングル)白
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥259税込¥2851個3日以内出荷定格電流500mA に対応 2.54mm ピッチへの連続取り付けが可能RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパスイッチ 1回路 2接点 PC端子 白
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥259税込¥2851個3日以内出荷定格電流500mAに対応 2.54mmピッチへの連続取り付けが可能RoHS指令(10物質対応)対応









![基板用スライドスイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615928-251222-02.jpg)
![スライドスイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640419-251222-02.jpg)






![スライドスイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640620-251222-02.jpg)
![超小型スライドスイッチ 2回路2接点 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615867-251222-02.jpg)



![スライドスイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640611-251222-02.jpg)
![表面実装用スライドスイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615955-251222-02.jpg)





![基板用スライドスイッチ(横型) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615946-251222-02.jpg)