絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(27)
- RS PRO(22)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(21)
- GB[制御機器](8)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(7)
- SPARKFUN(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- Dailywell Electronics(2)
- ミヤマ電器(1)
- ARCOLECTRIC(1)
- C & K COMPONENTS(1)
- Alps Electric(1)
- 今川電子(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「機能動作」から絞り込む

Wurth Elektronik スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 42 V dc
WURTH ELEKTRONIK¥379税込¥4171個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 100 mA @ 42 V dcターミナルタイプ = Solder Lugアクチュエータタイプ = スライド長さ = 8.42mm幅 = 2.5mm深さ = 6.4mm寸法 = 2.5 x 8.42mm接触抵抗 = 30mΩ機械的寿命 = 2000Cycles定格電圧 = 12V dcWS-SHTシリーズスライドスイッチ. 金めっきコンタクト及び端子 寿命: 2000ステップ ウエーブはんだ付け: 260 ℃で最大10秒間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応