絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,124)
- RS PRO(8,311)
- Panasonic(パナソニック)(5,076)
- VISHAY(4,700)
- YAGEO(2,639)
- KEMET(2,263)
- MICROCHIP(1,886)
- onsemi(1,869)
- BOURNS(1,769)
- AMPHENOL(1,698)
- SAMTEC(1,638)
- MURATA(村田製作所)(1,270)
- 日本モレックス(molex)(1,194)
- シュナイダーエレクトリック(1,190)
- STMicro(1,084)
- KOA(1,047)
- ARCOL(OHMITE)(1,034)
- HAMMOND(891)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(531)
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メス
WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik DC電源ソケット 5A 24 V dc
WURTH ELEKTRONIK¥839税込¥9231袋(5個)当日出荷長さ(mm)9幅(mm)14.5取付スルーホールシリーズWR-DC定格電圧(V)DC24定格電流(A)5材質(コンタクト)/処理銅合金/金・錫ピン径(Φmm)2(-0.05~0)RoHS指令(10物質対応)対応向きライトアングル
Wurth Elektronik フェライトリング, 61 x 35.5 x 12.7mm
WURTH ELEKTRONIK(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様タイプ = トロイダルコア寸法 = 61 x 35.5 x 12.7mmアプリケーション = EMI除去材料 = 4 W 620直径 = 12.7mm高さ = 12.7mm内径 = 35.5mm外径 = 61mmEMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール
WURTH ELEKTRONIK(2件のレビュー)¥91税込¥1001個当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 3.8mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 160 g定格電圧 = 12V dcタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷から7日以内出荷仕様Wurth WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 361シリーズ3.81 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド色緑タイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.81シリーズ361定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)10.5行数1オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik プラグ対応端子台 691361100006, 3611シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑
WURTH ELEKTRONIK¥629税込¥6921個当日出荷仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10.5Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = 3611素材 = ポリアミド深さ = 11.1mmWurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik RJ11ソケット
WURTH ELEKTRONIK¥99税込¥1091個当日出荷仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = スルーホール向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = UTP長さ = 8.56mm幅 = 12.2mm深さ = 13mmコネクタタイプ = モジュラーソケットWurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik フェライトリング, 40.6 27.4 (Dia.) x 15mm
WURTH ELEKTRONIK¥699税込¥7691個当日出荷仕様タイプ = トロイダルコア寸法 = 40.6 27.4 (Dia.) x 15mmアプリケーション = 一般用材料 = 4W620直径 = 40.6mm高さ = 15mm内径 = 27.4mm外径 = 40.6mmEMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik Micro USBコネクタ
WURTH ELEKTRONIK¥409税込¥4501個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 横型USBバージョン = 2.0定格電流 = 3A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 10A, 7mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥949税込¥1,0441個当日出荷仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 7mΩ許容差 = ±30%長さ = 27.5mm奥行き = 18.5mm高さ = 33mm寸法 = 27.5 x 18.5 x 33mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik シールドシート,材質:フェライト,長さ:120mm,幅:120mm,厚さ:0.1mm
WURTH ELEKTRONIK¥4,698税込¥5,1681個当日出荷仕様材質 = フェライト方法を修正 = 自己接着性厚さ = 0.1mm長さ = 120mm幅 = 120mmWurth Elektronik WE-FSFSフレキシブル焼結フェライトシート. Wurth ElektronikのWE-FSFSシリーズのフェライトシートは、接着式の柔軟なフェライトシート構造です。接着式取り付けテープで簡単に取り付けられます。このフェライトシートをNFC及びRFID通信システムで使用すると、性能が向上します。WE-FSFSフェライトシートは、ワイヤレス電力伝送(Qi-WPC、A4WP、WCT、PMA)の効率を向上させます。. 特長と利点. 使用が簡単 磁気シールド 高透磁率 通信周波数で低損失. 製品用途の情報. WE-FSFSシートの適合する用途には、ワイヤレス充電(WPC)、磁気シールド、EMI抑制などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik, フェライトキット, 個数:33
WURTH ELEKTRONIK¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様キット(含む) = スナップフェライト個数 = 33スナップフェライトSTARシリーズ設計キット. Wurth Elektronik社の設計キット742711には、セーフティキー技術を盛り込んだ有名なSTARスナップフェライトがすべて含まれています。STARスナップフェライトは再使用可能なので、テスト / 測定の目的や、手の届きにくいケーブルを使用した用途に最適です。このキットはNiZn及びMnZn材料を使用したフェライトを採用することにより、極めて幅広いEMI問題や周波数問題に対処しています。丸型ケーブル用のSTAR-TEC、高周波帯のEMI抑制用のSTAR-GAP、フレキシブルな取り付けが可能なSTAR-FIX、重量が変わり、サイズを最適化したSTAR-BUENOファミリが含まれています。大きなケーブルやケーブルハーネス用には、STAR-RINGファミリが含まれています。. 多様なケーブル径を使用する用途に最適 特許取得のフレキシブルなケーブル固定方式 ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易 ケーブルクランプ保護 各パッケージングユニットにキー1本付属 プラスチックケース分類: UL94-V0 動作温度: -25 ℃ → +105 ℃ 特許を取得した技術 コア材料: MnZn又はNiZn. 特長と利点:. 多様なケーブル径を使用する用途に最適 特許取得済みのフレキシブルなケーブル固定具 ケーブル事前固定システムによりケーブルの組み立て工程を簡素化 ケーブルクランプ保護 パッケージングユニットごとにキー1本付属 プラスチックケースの等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +105 ℃ 特許取得済み技術 コア素材: MnZn又はNiZn. STARシリーズのスナップフェライト設計キットに適した用途:. STAR-FIX LFS: 300 kHz → 30 MHz STAR-GAP: 100 MHz → 2.5 GHz STAR-TEC / RING / FIX / BUENO: 1 MHz → 1 GHz. STAR-FIX LFS: 300 kHz → 30 MHz STAR-GAP: 100 MHz → 2.5 GHz STAR-TEC / RING / FIX / BUENO: 1 MHz → 1 GHzRoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), USB3.0, オス Wurth Elektronik
WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 250mA定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニUSBコネクタ Wurth Elektronik
WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1A最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik
WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 10 mH, 5A, 55mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥839税込¥9231個7日以内出荷仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 55mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 21mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 21 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB HC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 100 μH, 2.5A, 80mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.5A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 80mΩ許容差 = ±20%直径 = 15.5mm高さ = 8mm寸法 = 15.5 (Dia.) x 8mmコア材料 = フェライト、鉄粉リードピッチ = 7mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = ラジアルリード型Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
リードインダクタ 1 μH 6.9A 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥829税込¥9121袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 1 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計仕様●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:6.9A●最大直流抵抗:13.5mΩ●許容差:±30%●最大自己共振周波数:195MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7111-35
Coaxial Adaptor SMA Jack - SMA Jack Stra
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様アダプタタイプ = SMAジャック-SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 15.2mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板用端子台, 368Bシリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥419~税込¥461~1個ほか7日以内出荷仕様Wurth WR-TBL 368 Bシリーズ3.81 mmピッチねじなし縦型端子台プラグコネクタ. メスソケット、緑のUL94-V0 PA66製ハウジングとステンレススチール製ワイヤガードを備えた、WR-TBL 368 Bシリーズの3.81 mmピッチねじなしプッシュイン縦型端子台プラグコネクタです。 この368 Bシリーズの3.81 mmピッチねじなしプッシュインプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、AWG 28-16のワイヤサイズに対応します。材質ポリアミド色緑、オレンジ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.81シリーズ368B定格電圧(V)300ac端子種別圧着定格電流(A)8行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3611シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷仕様Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド色緑取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.5シリーズ3611定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)10.5行数1オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 321シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥51~税込¥56~1個ほか7日以内出荷仕様Wurth WR-TBL 321シリーズ3.81 mmピッチ基板端子台縦型ヘッダコネクタ. WR-TBL 321シリーズの3.81 mmピッチ縦型取り付け基板端子台ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタは、スルーホール取り付けタイプで、スズめっきコンタクトを備えています。材質ポリアミド色緑タイプ基板ヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)3.81シリーズ321定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)10.5深さ(mm)9.2行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, オス
WURTH ELEKTRONIK¥219~税込¥241~1個翌々日出荷から7日以内出荷取付方式表面実装シリーズWR-FPC行数1材質(コンタクト)リン酸銅コンタクトめっきニッケルの上に錫
...