スライドスイッチ :「dp」の検索結果
特価
本日9月23日(火)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接点構成 = DP-CO。実装タイプ = PCB。コンタクト定格電流 = 16 @ 250 V ac A。末端様式 = スルーホール。アクチュエータタイプ = スライド。接触抵抗 = 100mΩ。アクチュエータ材料 = ナイロン66。ENEC、UL、CSA. * ENEC に準拠. Arcolectric 電圧セレクタスライドスイッチ. 2ポジション、パネル取り付け 2 つの独立した巻線を備えたトランスを使用して、デュアル電圧機器で動作電圧を選択するように設計されており、並列接続又は 115 V 又は 230 V 電源用の直列接続が可能です。 スナップインタイプ(品番 ; 319-900 319-900 )は、黒色で成形されたパネルにプッシュフィットし、 115 / 230 とマークされた赤色のスライダを備え、レセプタクルのプッシュオン又ははんだ付けに適した 0 ・ 11 インチ( 110 )端子を備えています シャーシタイプ(品番 ; 332-470 332-470 )パネルの裏に取り付けます。黒のスライダで 115//230 とマークし、はんだタグ端子付きで成形されています 銀合金コンタクト ナイロン 6.6 アクチュエータ及びケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。