RS PRO スライドスイッチ 1回路 2接点 400 mA @ 20 VRS PRO7日以内出荷
接点構成 = SPDT実装タイプ = PCB動作特性 = ラッチコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 VIP保護等級 = IP67末端様式 = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド長さ = 9.5mm幅 = 5mm深さ = 8mm寸法 = 9.5 x 5 x 8mm接触抵抗 = 50mΩ機械的寿命 = 40000Cyclesコンタクト材質 = Gold Plated over Nickel Barrier Phosphor Bronze℃RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 260 oC 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黄色いPBTアクチュエータ、白いPBTケース、及びニッケルめっき黄銅ハウジング このスイッチは、エポキシシールとアクチュエータブーツにより洗浄可能 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御など
『基板用スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
小形スライドスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)税込¥1,978¥1,798
超小型スライドスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)税込¥736¥669
超小形スライドスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)税込¥340¥309