スライドスイッチ :「rs50」の検索結果
関連キーワード
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 1 A @ 250 V acターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 14mm幅 = 7.7mm深さ = 7.8mm寸法 = 14 x 7.7 x 7.8mm接触抵抗 = 50mΩ機械的寿命 = 20000Cycles動作温度範囲 = -40 → +80℃RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いPBTアクチュエータ、白いPBTケース、及び黒いPOMハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V acターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 14mm幅 = 7.7mm深さ = 7.8mm寸法 = 14 x 7.7 x 7.8mm接触抵抗 = 50mΩ機械的寿命 = 20000Cycles動作温度範囲 = -40 → +80℃RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いPBTアクチュエータ、白いPBTケース、及び黒いPOMハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
接点構成 = SPDT。実装タイプ = PCB。動作特性 = ラッチ。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V。IP保護等級 = IP67。末端様式 = スルーホール。アクチュエータタイプ = サイド。長さ = 9.5mm。幅 = 5mm。深さ = 8mm。寸法 = 9.5 x 5 x 8mm。接触抵抗 = 50mΩ。機械的寿命 = 40000Cycles。コンタクト材質 = Gold Plated over Nickel Barrier Phosphor Bronze℃。。RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 260 oC 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黄色いPBTアクチュエータ、白いPBTケース、及びニッケルめっき黄銅ハウジング このスイッチは、エポキシシールとアクチュエータブーツにより洗浄可能 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
基板用スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。