11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NKKスイッチズ(日本開閉器)パドルロッカスイッチAシリーズ PC端子形(単極双投)
エコ商品
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。レバー倒れ角度が大きい:レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 極数1 端子形状PC端子 機能動作ON - ON 使用温度範囲(℃)-30~85 耐電圧AC500V 1分間以上 耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以内 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。) 機械的開閉耐久性100000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)26±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
5日以内出荷

NKKスイッチズ(日本開閉器)ロッカスイッチ
エコ商品
J形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止付属品のベゼル使用で優れたデザイン性絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形 使用温度範囲(℃)-30~85 接点仕様 操作部形状別売 RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
488 税込537
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)ロッカスイッチ
エコ商品
N形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形 使用温度範囲(℃)-30~85 接点仕様金メッキ 操作部形状別売 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
欠品中
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)ロッカスイッチ
エコ商品
J形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
仕様はんだ端子形(金メッキ接点):単極双投 取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形 極数単極 使用温度範囲(℃)-30~85 端子形状はんだ端子 接点仕様金メッキ 操作部形状別売 機能動作ON-ON 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
528 税込581
欠品中

NKKスイッチズ(日本開閉器)ロッカスイッチ
エコ商品
N形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形 使用温度範囲(℃)-30~85 接点仕様 操作部形状別売 RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
429 税込472
欠品中
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)ロッカスイッチ
エコ商品
J形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止付属品のベゼル使用で優れたデザイン性絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形 使用温度範囲(℃)-30~85 接点仕様金メッキ 操作部形状別売 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
欠品中
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)ロッカスイッチ
エコ商品
LED付照光式パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
その他(回路/形態)LED、スイッチ連動形 取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形 極数単極 使用温度範囲(℃)-25~70 接点仕様 操作部形状パドルタイプ 機能動作ON-ON 電流容量【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
969 税込1,066
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)ロッカスイッチ
エコ商品
Y形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形 使用温度範囲(℃)-30~85 接点仕様金メッキ 操作部形状別売 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
欠品中
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)ロッカスイッチ
エコ商品
Y形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形 使用温度範囲(℃)-30~85 接点仕様 操作部形状別売 RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
429 税込472
欠品中
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)ロッカスイッチ
エコ商品
LED付照光式ロッカスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形 極数単極 使用温度範囲(℃)-10~55 接点仕様 操作部形状ロッカタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
969 税込1,066
欠品中
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)ロッカスイッチ
エコ商品
LED付照光式パドルスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形 極数単極 使用温度範囲(℃)-25~70 接点仕様 操作部形状パドルタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
999 税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)