ロッカスイッチ :「LED 抵抗」の検索結果
関連キーワード
KGシリーズロッカースイッチ.IP65密閉ロッカースイッチ、意図しない操作を防ぐ一体型ベゼル付き6.35(0.250)ファストン/はんだ付け端子ネオン照光式タイプには230Vacが必要(:39850773985077、:39850833985083)LED照光式タイプには12Vdcが必要(:39851123985112、:39851063985106)洗浄が必要な用途に最適接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀パネル切り抜き:21.08x36.83mm
仕様●イルミネーション:なし●末端様式:クイックコネクト、はんだ
形状アクチュエータ:長方形
接点構成DPDT
ボタン色黒
動作特性On-Off-On
保護等級IP65
材質(コンタクト)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)15
パネルのカットアウト高さ(mm)21.08
パネルのカットアウト幅(mm)36.8
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
KRロッカーケース-2極.2極10A/24Vdcスナップインロッカースイッチケース、6.35x0.8mmクイックコネクト端子付き非照光式又はLED照光式タイプ(12V/24V赤、緑、橙のシングル又はツインLED)があります。多様のスイッチ構成及びアクチュエータ色/マーキングから選択可能最適なアクチュエータを別途注文する必要あり(代表品番:507-267507-267及び製品を参照)迅速なワイヤハーネスの準備とパネル組み立てを行うために、すべての2極スイッチケースは最大で10個の圧着端子を取り付けることができる背面圧着コネクタハウジング:507-576507-576でも使用できます(コネクタハウジング:507-560507-560で使用できる:507-431507-431を除く)。他のアクセサリには、スイッチケースハウジング:507-611507-611/:507-615507-615、パネル穴カバープラグ:507-318507-318、アクチュエータ取り外し工具:507-312507-312があります。スイッチケースパネルノックアウト寸法36.80x21.08mm動作温度:-40→+85℃接触抵抗:10mΩ絶縁耐性2,000Vrms50Hz(最小)端子間
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ロッカースイッチ
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
KRロッカーケース-2極.2極10A/24Vdcスナップインロッカースイッチケース、6.35x0.8mmクイックコネクト端子付き非照光式又はLED照光式タイプ(12V/24V赤、緑、橙のシングル又はツインLED)があります。多様のスイッチ構成及びアクチュエータ色/マーキングから選択可能最適なアクチュエータを別途注文する必要あり(代表品番:507-267507-267及び製品を参照)迅速なワイヤハーネスの準備とパネル組み立てを行うために、すべての2極スイッチケースは最大で10個の圧着端子を取り付けることができる背面圧着コネクタハウジング:507-576507-576でも使用できます(コネクタハウジング:507-560507-560で使用できる:507-431507-431を除く)。他のアクセサリには、スイッチケースハウジング:507-611507-611/:507-615507-615、パネル穴カバープラグ:507-318507-318、アクチュエータ取り外し工具:507-312507-312があります。スイッチケースパネルノックアウト寸法36.80x21.08mm動作温度:-40→+85℃接触抵抗:10mΩ絶縁耐性2,000Vrms50Hz(最小)端子間
仕様●イルミネーション:あり●末端様式:クイックコネクト、はんだ
形状アクチュエータ:長方形
接点構成DP
動作特性(On)-Off-(On)
材質(ケース)ナイロン66
保護等級IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@24Vdc
パネルのカットアウト高さ(mm)36.8
パネルのカットアウト幅(mm)21.08
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
KGシリーズロッカースイッチ.IP65密閉ロッカースイッチ、意図しない操作を防ぐ一体型ベゼル付き6.35(0.250)ファストン/はんだ付け端子ネオン照光式タイプには230Vacが必要(:39850773985077、:39850833985083)LED照光式タイプには12Vdcが必要(:39851123985112、:39851063985106)洗浄が必要な用途に最適接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀パネル切り抜き:21.08x36.83mm
仕様●イルミネーション:あり●末端様式:クイックコネクト、はんだ
接点構成DPST
ボタン色黒
動作特性On-Off
定格電圧 DC V1224
保護等級IP65
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)15
パネルのカットアウト高さ(mm)21.08
パネルのカットアウト幅(mm)36.8
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
ロッカスイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。